DESTACO 460/480シリーズスクイーズアクションプライヤークランプ


フィルタ
形式モデル保持力材料最大クランプの厚さあごの深さジョー幅価格
A
462-2
700ポンド。30.5 mm2.72 "1.75 "¥16,570
B
463
700ポンド。54.2 mm2.72 "3"¥14,511
C
462
700ポンド。29.5 mm2.72 "1.75 "¥12,965
D
486
1000ポンド。138.4 mm2.56 "6"¥18,900
E
482
1200ポンド。29.5 mm2.56 "1.7 "¥16,731
F
484
1200ポンド。76.5 mm2.56 "3.83 "¥17,582

460/480シリーズスクイーズアクションプライヤークランプ

Destaco 460および480シリーズのスクイーズアクションプライヤークランプは、ファスナーや恒久的に取り付けられたクランプが不要な作業保持アプリケーション向けに設計されたポータブルマシンクランプです。 これらのクランプは、ジョーを開閉する人間工学に基づいたハンドルと、ワークピースに合うようにクランプの高さを調整するねじ式ワーク保持スピンドルを備えています。 クランプをより速く、より簡単に開くことができる双方向トリガーリリースが付属しています。 ベースの前面または上部をコンテナまたはカバーに溶接して取り付けるのに適しています。 これらのクランプは人間工学に基づいたグリップを備えており、最大1200ポンドの荷重を処理できます。最も過酷な環境向けに設計されており、回転金型のパーティングラインクランプに適しています。 これらのプルアクションラッチクランプには、最高の安全性を確保するために、耐食性のステンレス鋼リベットと成形グリップが付属しています。 Destaco 460、480シリーズのスクイーズアクションプライヤークランプには、振動の減衰と安定性を確保するためにM10スイベルフットスピンドルが付属しています。 これらのクランプは、ワークピースの製造および修理作業に高精度のクランプを必要とするアプリケーション向けに、厳しい公差で機械加工されています。

あなたが使用します

Destaco 460、480シリーズのスクイーズアクションプライヤークランプは、自動車、航空宇宙、食品および包装業界でのプラスチック射出成形、溶接、および組み立て作業向けに設計されています。

機能

  • Destaco 460、480シリーズのスクイーズアクションプライヤークランプは、鍛造合金鋼構造を特徴としており、過酷な産業条件に対する構造的剛性と耐摩耗性を確保します。
  • これらのスクイーズアクションプライヤークランプは、片手で簡単に操作できる双方向のトリガーリリースメカニズムを備えています。
  • 彼らは2.72インチの最大顎の深さを提供します。
  • Destaco 460、480シリーズのスクイーズアクションプライヤークランプには、さまざまなサイズのワークピースをクランプするために簡単に調整できる調整可能なスピンドルがあります。
  • これらのスクイーズアクションプライヤークランプは、ワークピースの製造および修理作業に高精度のクランプを必要とするアプリケーション向けに、厳しい公差で機械加工されています。

対応アクセサリー

  • Destaco 468206-Mおよび210203-M:これらのスイベルトップスピンドルは、 Destaco 460&480シリーズのスクイーズアクションプライヤークランプは、クランプとクランプされたアイテムの間にクッションを提供し、それによって、フライス盤、穴あけ、溶接の用途で材料を作業面に固定します。 優れた耐油性を提供し、LABS(シリコーン)フリーです。 このスピンドルは、華氏-22度から212度の範囲の温度で動作することができます。

規格と承認

  • Destaco 460、480シリーズのスクイーズアクションプライヤークランプは、ISO 14001:2015やISO 9001:2015などの国際規格に適合しており、クランプの環境衛生、最大限のユーザーの安全性、品質性能を保証します。

インストール

  • Destaco 460、480シリーズのスクイーズアクションプライヤークランプは、ハンドルを使用してクランプのジョーを開くことで簡単に取り付けることができます。 次に、クランプを所定の位置にロックするために、ハンドルを中央の位置にしっかりと押し付けます。

よくある質問

スクイーズアクションプライヤークランプとは何ですか?

Destaco スクイーズアクションプライヤークランプは、プラスチック射出成形、溶接、組み立てなどのさまざまな用途に使用される手動操作のスクイーズスタイルクランプです。 これらは、自動車、航空宇宙、食品および包装業界に最適です。

クランプ力とはどういう意味ですか?

クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。

手動クランプとは何ですか?

空気圧直線アクションクランプとは異なり、通常の手動クランプは Destaco プランジャーをかみ合わせてワークピースを所定の位置に保持するための個別のハンドルを備えています。

保持能力はクランプに関して何を意味しますか?

保持能力または保持力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表します。

のハンドルの赤い色の意味は何ですか Destaco クランプ?

クランプのハンドルの色は、認識可能な領域のみを表すため、そのような重要性はありません。 これは、オペレーターがハンドルをすばやく簡単に見つけるのに役立ちます。

どのグリースが理想的ですか Destaco 彼らの再建のためのクランプ?

モービルXTCのようなカップリンググリースを使用する必要があります Destaco メカニカルクランプ、MagnalubeGグリースは空気圧シリンダーシールでの使用に最適です。

か Destaco 耐水性クランプセンサーを供給しますか?

はい、 Destaco また、強力な油圧ジェット、ほこり、大雨からの保護を確実にするために、IP65規格に従って設計された誘導センサーを提供します。

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?