WESCO ローボーイ デラックス パレット トラック
形式 | モデル | 負荷容量 | フォーク長 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272762 | 5500ポンド | 48 " | 57 " | 21 " | ¥248,332 | |
A | 272760 | 5500ポンド | 36 " | 51 " | 21 " | ¥248,374 | |
A | 272765 | 5500ポンド | 48 " | 63 " | 27 " | ¥248,332 | |
A | 272761 | 5500ポンド | 42 " | 51 " | 21 " | ¥244,466 |
ローボーイデラックスパレットトラック
ウェスコのパレットトラックは、倉庫や自動車施設のフォークに積み込まれたスキッド、パレット、コンテナを持ち上げるために設計されています。 それらは快適さのためのゴムでコーティングされたグリップと衝撃強度のための出口ローラーを備えた広い強化されたフォークを備えたハンドルタイプのステアリングを特徴とします。 狭いスペースでの操作性のために最大200度まで回転することができます。 36、42、48インチのフォークの長さで利用可能なこれらのパレットトラックの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- LEDチャンネルストリップフィクスチャ
- ワックスとクリーナー
- フロートバルブ
- ストレッチラップマシンアクセサリー
- チェーンとチェーンアクセサリー
- 手袋と手の保護具
- アークフラッシュ保護
- ハンドツールキット
- パンプス
- YMW TAPS M1工具鋼パイプタップ、明るい仕上げ
- APPROVED VENDOR Eアダプター オスアダプター×ホースシャンク アルミ
- VULCAN ストリップヒーター、240V、1250ワット
- ACCUFORM SIGNS シリンダータグ、10 mil PFカードストック、5-3 / 4 "x 3-1 / 4"
- RUBBERMAID 加重ベース
- EATON QCGFシリーズ産業用サーキットブレーカ
- BRADY ワイヤーマーカーラベル
- NICHOLSON スレッド復元ファイルセット
- DEWALT ハンドヘルドポータブル双方向ラジオ
- HOFFMAN プロライン G2 シリーズ フィラー パネル キット