WESCO 272742 スタンダード デラックス パレット トラック、容量 5500 ポンド、サイズ 57 インチ x 27 インチ
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
アイテム価格 | パレットトラック |
色 | ブルー/グレー |
フォークの高さが低くなりました | 3" |
フォークの高さを上げる | 8" |
フォーク長 | 42 " |
フォーク幅 | 6" |
Handle | ゴム被覆 |
長さ | 57 " |
負荷容量 | 5500ポンド |
全体の高さ | 48 " |
全体の長さ(Overall Length) | 57 " |
全幅 | 27 " |
枢軸 | 200度 |
製品データシート | wesco-272742.pdf |
ローラー径 | 3" |
ローラー素材 | モルドンポリウレタン |
ホイール素材 | モルドンポリウレタン |
フォーク間の幅 | 27 " |
フォーク間の幅 | 15 " |
船の重量(kg) | 72.45 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 144.78 |
船幅(cm) | 68.58 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。