WESCO プラットフォームリフト 重負荷の積み降ろし作業を支援するため、Wesco プラットフォーム リフトは、最大 1000 ポンドの荷重に耐える金属フレームとパレットを効率的に上げ下げするフォークを備えたステンレス鋼/アルミニウム構造を備えています。 これらのユニットには、操作性を向上させる前部 (外径 5 インチ) と後部 (外径 4 インチ) のフェノール製キャスターと、リフトの偶発的な解除を防ぐフロア ロックが装備されています。 このブランドの Pedalift シリーズ プラットフォーム リフトは、油圧ポンプとフット リリース機能を備えて設計されており、それぞれプラットフォームを上げ下げします。 さらに、キャスター ホイールに取り付けられた精密ボール ベアリングが高い回転速度を提供し、Wesco 製のペダリフト ジャッキ (一部のモデル) が最大 750 ポンドの荷重に耐えます。これらのプラットフォーム リフトは、プラットフォーム幅 3 ~ 32 インチで利用できます。オプションがオン Raptor Supplies、ウェスコの正規販売代理店。
重負荷の積み降ろし作業を支援するため、Wesco プラットフォーム リフトは、最大 1000 ポンドの荷重に耐える金属フレームとパレットを効率的に上げ下げするフォークを備えたステンレス鋼/アルミニウム構造を備えています。 これらのユニットには、操作性を向上させる前部 (外径 5 インチ) と後部 (外径 4 インチ) のフェノール製キャスターと、リフトの偶発的な解除を防ぐフロア ロックが装備されています。 このブランドの Pedalift シリーズ プラットフォーム リフトは、油圧ポンプとフット リリース機能を備えて設計されており、それぞれプラットフォームを上げ下げします。 さらに、キャスター ホイールに取り付けられた精密ボール ベアリングが高い回転速度を提供し、Wesco 製のペダリフト ジャッキ (一部のモデル) が最大 750 ポンドの荷重に耐えます。これらのプラットフォーム リフトは、プラットフォーム幅 3 ~ 32 インチで利用できます。オプションがオン Raptor Supplies、ウェスコの正規販売代理店。
油圧プラットフォームリフト
Wesco油圧プラットフォームリフトは、ドック、倉庫、および処理施設での手間のかからないリフトおよび輸送アプリケーション向けに設計されています。 これらの油圧プラットフォームリフトは、平地または起伏の多い地形での操作性を向上させるキャスター(一部のモデルではホイールロック付き)と、最大1000ポンドの負荷を処理するための吸引力を生み出す足で操作する油圧ポンプを備えています。 30インチ(H)x 32インチ(W)のヘビーゲージプラットフォームで、最大60インチまで持ち上げることができます。フォークモデルは、負荷を制御して下げるためのフットリリースペダルを備えた19つの完全に調整可能なフォークで設計されています。 30インチとXNUMXインチのプラットフォーム長オプションで利用可能なWesco油圧プラットフォームリフトの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
Wesco油圧プラットフォームリフトは、ドック、倉庫、および処理施設での手間のかからないリフトおよび輸送アプリケーション向けに設計されています。 これらの油圧プラットフォームリフトは、平地または起伏の多い地形での操作性を向上させるキャスター(一部のモデルではホイールロック付き)と、最大1000ポンドの負荷を処理するための吸引力を生み出す足で操作する油圧ポンプを備えています。 30インチ(H)x 32インチ(W)のヘビーゲージプラットフォームで、最大60インチまで持ち上げることができます。フォークモデルは、負荷を制御して下げるためのフットリリースペダルを備えた19つの完全に調整可能なフォークで設計されています。 30インチとXNUMXインチのプラットフォーム長オプションで利用可能なWesco油圧プラットフォームリフトの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
手動および電気オフィスリフト
Wesco の手動および電動オフィス リフトは軽量で洗練されており、頑丈なので、狭い通路での使用に最適です。 手動リフトにはハンド ウィンチ クランクが付いていますが、電動バージョンでは上下の動きを遠隔制御するためにバッテリーが使用されます。 これらのユニットには、最大 23 ポンドの重量の物品を運ぶための 18 L x 220 W 平方のプラスチック製プラットフォームが装備されています。さらに、荷物の落下を防ぐための自動ブレーキと統合されており、コードや燃料ガスによる制限はありません。屋内での使用に最適です。
Wesco の手動および電動オフィス リフトは軽量で洗練されており、頑丈なので、狭い通路での使用に最適です。 手動リフトにはハンド ウィンチ クランクが付いていますが、電動バージョンでは上下の動きを遠隔制御するためにバッテリーが使用されます。 これらのユニットには、最大 23 ポンドの重量の物品を運ぶための 18 L x 220 W 平方のプラスチック製プラットフォームが装備されています。さらに、荷物の落下を防ぐための自動ブレーキと統合されており、コードや燃料ガスによる制限はありません。屋内での使用に最適です。
アルミフレームペダルリフト - 二輪
Wesco の軽量アルミニウムフレームのペダリフトは、最大 400 ポンドの荷物を運ぶ際に(スチールモデルと比較して)少ない労力で済みます。最大 54 インチの高さに積み重ねられた機器を扱うことができ、足踏み式の油圧ポンプまたは手動式のウインチが装備されています。荷物の上げ下げが簡単に行えます。 これらのユニットはさらにホイールロックと統合されており、安全な積み降ろしを保証します。
Wesco の軽量アルミニウムフレームのペダリフトは、最大 400 ポンドの荷物を運ぶ際に(スチールモデルと比較して)少ない労力で済みます。最大 54 インチの高さに積み重ねられた機器を扱うことができ、足踏み式の油圧ポンプまたは手動式のウインチが装備されています。荷物の上げ下げが簡単に行えます。 これらのユニットはさらにホイールロックと統合されており、安全な積み降ろしを保証します。
スチールフレームペダルリフト - 四輪油圧式
Wescoの750輪油圧ペダリフトはステンレス鋼でできており、最大48.5ポンドの荷物の積み込みと輸送に最適です。スムーズな操作性を確保するために、精密ボールベアリング付きの60.5つのモールドオンラバーホイールと40つのポリウレタンスイベルキャスターがあります。 ホイールロックは商品の安全な積み下ろしを保証しますが、足で操作する油圧ジャッキは荷物の上げ下げを容易にします。 これらのペダリフトは、それぞれ最大54インチとXNUMXインチの高さのアイテムをロードするために、XNUMXインチとXNUMXインチの高さのバリエーションで利用できます。
Wescoの750輪油圧ペダリフトはステンレス鋼でできており、最大48.5ポンドの荷物の積み込みと輸送に最適です。スムーズな操作性を確保するために、精密ボールベアリング付きの60.5つのモールドオンラバーホイールと40つのポリウレタンスイベルキャスターがあります。 ホイールロックは商品の安全な積み下ろしを保証しますが、足で操作する油圧ジャッキは荷物の上げ下げを容易にします。 これらのペダリフトは、それぞれ最大54インチとXNUMXインチの高さのアイテムをロードするために、XNUMXインチとXNUMXインチの高さのバリエーションで利用できます。
ウィンチプラットフォームリフト
ウェスコのリフトトラックは、製造工場や倉庫でスキッド、パレット、コンテナを持ち上げたり、移動したり、積み重ねたりするのに適しています。 荷物を安定して持ち上げて希望の位置に保つための自動ブレーキ付きの手動ウインチと、移動/滑りを防ぐための統合されたホイールロック付きのキャスターを備えています。 幅広いプラットフォームとフォークタイプのリフトからお選びいただけます Raptor Supplies.
ウェスコのリフトトラックは、製造工場や倉庫でスキッド、パレット、コンテナを持ち上げたり、移動したり、積み重ねたりするのに適しています。 荷物を安定して持ち上げて希望の位置に保つための自動ブレーキ付きの手動ウインチと、移動/滑りを防ぐための統合されたホイールロック付きのキャスターを備えています。 幅広いプラットフォームとフォークタイプのリフトからお選びいただけます Raptor Supplies.
油圧スタッカー
Wesco 油圧スタッカーは、製造工場、倉庫、建設現場で重量物 (最大 1000 ポンド) を上げ下げするために使用されます。 リフトをハンズフリーで制御するための便利なフット ペダルと、グリース、ガソリン、オイル、弱酸に対する耐性を提供するフェノール樹脂ホイールが特徴です。 さらに、潜在的な事故を防ぐために、フロアロック、フットガード、安全スクリーンが装備されています。 これらのスタッカーは、最大 80 インチの積載能力を備え、プラットフォーム幅は 24 インチと 32 インチのオプションで利用できます。 Raptor Supplies.
Wesco 油圧スタッカーは、製造工場、倉庫、建設現場で重量物 (最大 1000 ポンド) を上げ下げするために使用されます。 リフトをハンズフリーで制御するための便利なフット ペダルと、グリース、ガソリン、オイル、弱酸に対する耐性を提供するフェノール樹脂ホイールが特徴です。 さらに、潜在的な事故を防ぐために、フロアロック、フットガード、安全スクリーンが装備されています。 これらのスタッカーは、最大 80 インチの積載能力を備え、プラットフォーム幅は 24 インチと 32 インチのオプションで利用できます。 Raptor Supplies.
ユニバーサルリフト、容量750ポンド、54インチリフト、30インチx26インチプラットフォーム
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
260130 | AG7ジェン | ¥422,099 |
プラットフォームリフト400ポンド容量高さ60-1/2インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
260005 | AD9ZQN | ¥611,485 |
油圧ライトリフト、500ポンド容量、54 "リフト、20" x20 "プラットフォーム
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
260150 | AG7JEP | ¥287,306 |
頑丈なウィンチスタッカー、1000ポンドの容量、70インチのリフト
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
270214 | AG7JFR | ¥523,440 | 見積依頼 |
詳細はこちら
- 油圧ホース
- タイマ
- ストレージロッカー
- 排水
- 潤滑剤の保管と調剤
- 砥石とファイルセット
- スタッキングコンテナ
- 塩分計
- 一時的な漏れ修理
- ドライブリアクターとフィルター
- E JAMES & CO ゴムストリップ、耐油性、60A
- DAYTON コンバーチブルジェットポンプ
- HOFFMAN タイプ3Rファンシュラウドキット
- EATON パワーペデスタル拡張キット
- EATON CSH シリーズ サーキット ブレーカ
- SIGNODE リンク
- CONDOR ニット手袋、フルフィンガー、フルドット、7 ゲージ、オレンジ
- GRAINGER ポンプヘッド
- GRAINGER ネジ付きステムキャスター
- LEGRIS レデューシングアダプター