アイテム価格 | プラットフォームリフト |
色 | レッド |
吊り上げ高さ最小 | 6" |
負荷容量 | 750ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 61 " |
全体の長さ(Overall Length) | 46.4 " |
全幅 | 29.25 " |
プラットフォームの長さ | 30 " |
プラットフォームの幅 | 26 " |
最先端の | 自動ブレーキ付き手動ウインチ |
ローラー径 | 3.5 " |
ローラー素材 | ポリウレタン |
ホイール素材 | ポリウレタン |
船の重量(kg) | 100.8 |
船高(cm) | 154.94 |
船の長さ(cm) | 117.86 |
船幅(cm) | 74.3 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。