WESCO 260004 アルミニウム 2 輪油圧ペダルリフト、耐荷重 400 ポンド、リフト 40 インチ
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
アイテム価格 | 油圧プラットフォームリフト |
最大持ち上げ高さ | 40 " |
負荷容量 | 400ポンド |
ロードセンター | 10 " |
材料 | アルミ |
全体の高さ | 48.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 32 " |
全幅 | 22.5 " |
プラットフォームの長さ | 20 " |
プラットフォームの幅 | 22 " |
最先端の | 油圧フットポンプ |
ホイール素材 | 0 |
船の重量(kg) | 31.95 |
船高(cm) | 123.19 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 57.15 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。