WESCO 260033 標準プラットフォーム油圧スタッカー、耐荷重 1000 ポンド、リフト 68 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 標準プラットフォームリフト |
直径内のベースレッグ | 15 " |
直径の外側のベース脚 | 21 " |
色 | レッド |
最大持ち上げ高さ | 68 " |
吊り上げ高さ最小 | 5.75 " |
負荷容量 | 1000ポンド |
ロードセンター | 15 " |
全体の高さ | 83 " |
全体の長さ(Overall Length) | 38 " |
全幅 | 25 " |
プラットフォームの長さ | 24 " |
プラットフォームの幅 | 24 " |
ホイール素材 | フェノール |
船の重量(kg) | 111.6 |
船高(cm) | 210.82 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 63.5 |
プロダクト | モデル | 最大持ち上げ高さ | 吊り上げ高さ最小 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260039 | 68 " | 5.25 " | 83 " | 44.5 " | 32.25 " | 30 " | 32 " | ¥606,492 | ||
260032 | 60 " | 5.75 " | 75 " | 40 " | 25 " | 24 " | 24 " | ¥471,448 | 見積依頼
| |
260044 | 60 " | 5.75 " | 72 " | 40 " | 25 " | 24 " | 24 " | ¥473,382 | 見積依頼
| |
260045 | 68 " | 5.75 " | 80 " | 40 " | 25 " | 24 " | 24 " | ¥473,618 | 見積依頼
| |
260034 | 80 " | 5.75 " | 94 " | 40 " | 25 " | 24 " | 24 " | ¥566,253 | 見積依頼
| |
260046 | 80 " | 5.75 " | 92 " | 40 " | 25 " | 24 " | 24 " | ¥533,149 | 見積依頼
| |
260038 | 60 " | 5.25 " | 75 " | 44.5 " | 32.25 " | 30 " | 32 " | ¥537,781 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。