WESCO 油圧スタッカー
形式 | モデル | 最大持ち上げ高さ | 吊り上げ高さ最小 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 260032 | 60 " | 5.75 " | 75 " | 40 " | 25 " | 24 " | 24 " | ¥471,448 | 見積依頼
|
B | 260044 | 60 " | 5.75 " | 72 " | 40 " | 25 " | 24 " | 24 " | ¥473,382 | 見積依頼
|
C | 260038 | 60 " | 5.25 " | 75 " | 44.5 " | 32.25 " | 30 " | 32 " | ¥537,781 | 見積依頼
|
A | 260033 | 68 " | 5.75 " | 83 " | 38 " | 25 " | 24 " | 24 " | ¥520,617 | 見積依頼
|
D | 260039 | 68 " | 5.25 " | 83 " | 44.5 " | 32.25 " | 30 " | 32 " | ¥606,492 | |
B | 260045 | 68 " | 5.75 " | 80 " | 40 " | 25 " | 24 " | 24 " | ¥473,618 | 見積依頼
|
E | 260051 | 68 " | 5.25 " | 80 " | 44.5 " | 33 " | 30 " | 32 " | ¥568,353 | 見積依頼
|
A | 260034 | 80 " | 5.75 " | 94 " | 40 " | 25 " | 24 " | 24 " | ¥566,253 | 見積依頼
|
B | 260046 | 80 " | 5.75 " | 92 " | 40 " | 25 " | 24 " | 24 " | ¥533,149 | 見積依頼
|
C | 260040 | 80 " | 5.25 " | 94 " | 44.5 " | 32.25 " | 30 " | 32 " | ¥685,523 | 見積依頼
|
E | 260052 | 80 " | 5.25 " | 92 " | 44.5 " | 33 " | 30 " | 32 " | ¥662,490 | 見積依頼
|
油圧スタッカー
Wesco 油圧スタッカーは、製造工場、倉庫、建設現場で重量物 (最大 1000 ポンド) を上げ下げするために使用されます。 リフトをハンズフリーで制御するための便利なフット ペダルと、グリース、ガソリン、オイル、弱酸に対する耐性を提供するフェノール樹脂ホイールが特徴です。 さらに、潜在的な事故を防ぐために、フロアロック、フットガード、安全スクリーンが装備されています。 これらのスタッカーは、最大 80 インチの積載能力を備え、プラットフォーム幅は 24 インチと 32 インチのオプションで利用できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 耐薬品性の使い捨てエプロン
- ヒューズホルダー
- パイプねじ切りアクセサリ
- 赤外線ヒーターエレメント
- ステッピングモーターコントローラー
- 送風機
- モーター用品
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- エンクロージャ
- パイプねじ切り装置
- APPROVED VENDOR シングルカット超硬バー、ボール形状
- SQUARE D ウォブルスティックアクチュエーターリミットスイッチヘッド
- DAYTON 市販の赤外線ヒーター、ガスタイプNG
- NIBCO ティーを減らす
- GLEASON 花綱システムキット
- FALLTECH アンカレッジコネクタ
- VULCAN HART グリースコレクター
- CH HANSON 文字と数字のセット
- VESTIL FE-Rシリーズ ラウンドフォークエクステンション