WESCO 260008 4輪油圧ペダルリフト、耐荷重750ポンド、リフト40インチ、プラットフォーム16インチ x 20インチ
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
アイテム価格 | 油圧プラットフォームリフト |
色 | レッド |
最大持ち上げ高さ | 40 " |
吊り上げ高さ最小 | 5.75 " |
負荷容量 | 750ポンド |
ロードセンター | 10 " |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 48.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 32 " |
全幅 | 22.5 " |
プラットフォームの長さ | 16 " |
プラットフォームの幅 | 20 " |
最先端の | 油圧フットポンプ |
ローラー径 | 3.5 " |
ローラー素材 | ポリウレタン |
ホイール素材 | ポリウレタン |
船の重量(kg) | 53.55 |
船高(cm) | 123.19 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 57.15 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 最大持ち上げ高さ | 材料 | 全体の高さ | 全幅 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260009 | 油圧プラットフォームリフト | 54 " | 鋼 | 60.5 " | 22.5 " | 22 " | 22 " | ¥405,114 | ||
260010 | 油圧プラットフォームリフト | 54 " | 鋼 | 60.5 " | 30 " | 22 " | 30 " | ¥364,362 | ||
260011 | 油圧ペダリフト | 40 " | 鋼 | 48.5 " | 22.5 " | - | - | ¥323,970 | ||
260012 | 油圧ペダリフト | 54 " | 鋼 | 60.5 " | 22.5 " | - | - | ¥362,999 | ||
260186 | 油圧プラットフォームリフト | 54 " | ステンレス鋼 | 60.5 " | 22.5 " | 22 " | 22 " | ¥1,767,092 | ||
260197 | 油圧スタッカー | 54 " | ステンレス鋼 | 60.5 " | 22.5 " | - | - | ¥1,684,827 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。