WESCO 260153 スタッカー 500 ポンド 54 インチ リフト 高さ 70-1/2 インチ
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
アイテム価格 | スタッカー |
薄暗い内側のベースレッグ。 | 15-3 / 4」 |
薄暗い外側のベースレッグ。 | 20 " |
キャスターホイールタイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
色 | レッド |
フォーク長 | 19 " |
フォーク幅 | 3" |
前輪径 | 5" |
最大持ち上げ高さ | 54 " |
吊り上げ高さ最小 | 4.25 " |
負荷容量 | 500ポンド |
ロードセンター | 10 " |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 70.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 30 " |
全幅 | 20 " |
最先端の | ハンドウインチ |
リアキャスター径 | 5" |
後輪径 | 5" |
ホイール直径 | 5" |
船の重量(kg) | 55.8 |
船高(cm) | 176.53 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 51.82 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
260152 | 油圧プラットフォームリフト | ¥213,921 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。