WESCO 260152 ウインチ ライトリフト、耐荷重 500 ポンド、54 インチ リフト
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
アイテム価格 | 油圧プラットフォームリフト |
色 | レッド |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 70.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 30 " |
全幅 | 20 " |
最先端の | ハンドウインチ |
船の重量(kg) | 46.35 |
船高(cm) | 179.07 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 50.8 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
260153 | スタッカー | ¥245,467 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。