DAYTON コンバーチブルジェットポンプ
形式 | モデル | 最大入口圧力 | アンプ | 高さ | サクションリフト | 幅(Width) | HP | インレット | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4HEZ4 | 75 PSI | 10.0/4.8 | 12 " | 60 Ft。 | 12 " | 1/2 | 1-1 / 4 "NPT | 18 " | ¥115,670 | |
A | 4HEZ6 | 75 PSI | 17.0/8.5 | 12 " | 100 Ft。 | 12 " | 1 | 1-1 / 4 "NPT | 19 " | ¥137,542 | |
A | 4HEZ5 | 75 PSI | 10.8/5.5 | 12 " | 80 Ft。 | 12 " | 3/4 | 1-1 / 4 "NPT | 18 " | ¥115,427 | |
A | 4HEZ7 | 75 PSI | 19.0/9.5 | 12 " | 110 Ft。 | 12 " | 1.5 | 1-1 / 4 "NPT | 19 " | ¥145,617 | |
B | 5UXK5 | 123 PSI | 20/10.5 | 8.687 " | 140 Ft。 | 9.812 " | 1 | 1 1 / 4 "NPT | 16.687 " | ¥123,201 | |
B | 5UXK4 | 123 PSI | 18/9 | 8.687 " | 110 Ft。 | 9.812 " | 3/4 | 1 1 / 4 "NPT | 16.687 " | ¥128,007 | |
B | 5UXK3 | 123 PSI | 10.8/5.5 | 8" | 90 Ft。 | 9 1 / 8 " | 1/2 | 1 1 / 4 "NPT | 14 13 / 16 " | ¥101,583 | |
B | 5UXK6 | 123 PSI | 21.5/11 | 8.687 " | 140 Ft。 | 9.812 " | 1.5 | 1 1 / 4 "NPT | 17.5 " | ¥145,851 |
コンバーチブルジェットポンプ
Dayton コンバーチブル ジェット ポンプは、市営水源なしで水を供給するために深井戸または浅井戸で使用されます。 エジェクター、タンク、制御盤に取り付けられ、必要なときに直感的に水を供給します。 これらのジェット ポンプは通常、メンテナンスや修理のために地上に取り付けられますが、水中井戸ポンプは井戸内に設置され、検査のために井戸から取り外す必要があります。 これらのコンバーチブル ジェット ポンプは、8 インチ、8.687 インチ、12 インチの高さからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 振動計
- 空気圧バイブレーター
- 引き戸ロック
- テストプラグアクセサリ
- 土壌ガス/蒸気プローブアクセサリ
- 水質検査装置およびメーター
- 自動車メンテナンスツール
- 手袋と手の保護具
- ワイヤーロープと付属品
- ペイントと壁紙ツール
- PEERLESS プルーフコイルチェーン
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ストリートエルボーを減らす
- POLYSCIENCE 組織学フリーズプレートチラー
- LEGRAND プラグモールド
- ALTRONIX パッシブUTPトランシーバーハブ
- DIXON 永久ポンプホースカップリング
- DURHAM MANUFACTURING ユーティリティキャビネット
- 80/20 15 シリーズ 1515 プロファイル T スロット押出成形品
- WEG ハンドルロック
- BROWNING S3K 32PRI GR キット