WESCO186シリーズヘビーデューティーハンドトラック
形式 | モデル | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | ホイール素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 210125 | 800ポンド | 48 " | 25 " | 20.5 " | 半空気圧 | ¥78,113 | |
B | 210051 | 900ポンド | 51 " | 26 " | 22 " | バルーンクッション | ¥99,003 |
186シリーズヘビーデューティーハンドトラック
Wesco 186 シリーズ ハンドトラックは、産業用途でシリンダーやドラム缶を輸送するように設計されています。 これらの頑丈なハンドトラックは、最大 900 ポンドの荷重を持ち上げることができるスチール構造と、トラックを簡単に操作できるユーティリティ バーとホイールを備えた 25 ハンドル設計が特徴です。 小さな後輪と大きな前輪と後輪車軸の設計により、パレットの効率的な積み降ろしが可能になります。 26 インチと XNUMX インチの長さのハンドトラックを幅広いラインナップからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気機械式タイマー
- ギアモーターアクセサリー
- 電子およびレーザーレベリングキット
- アングルボディピストンバルブ
- カウンターアワーメーターアクセサリー
- 遮断弁
- 工作機械アクセサリー
- リベット
- 中括弧と角かっこ
- アルミニウム
- REVVO キングピンレスキャスター
- CHICAGO-LATROBE スクリューマシンドリルビットセット、高速度鋼、スプリットポイント、135度
- JESSUP MANUFACTURING 酸化アルミニウム適合滑り止めテープ、連続ロール
- GENERAL PIPE CLEANERS スペードカッター
- HOFFMAN Watershed シリーズ タイプ 4X 壁掛け式切断エンクロージャ
- EATON C22 シリーズ コンパクト押ボタン、フラッシュ拡張、メンテナンス済み
- BULLDOG ラック/ギアジャック
- ALL MATERIAL HANDLING 亜鉛メッキロードチェーン
- GROVE GEAR GRG シリーズ、WHMQ-H1 スタイル、821 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機