WESCO 階段昇降台車 かさばるアイテムや最大850ポンドの重い荷物の輸送に最適です。 製品の流通および配送ステーションで使用されます。 耐紫外線性と耐食性のために灰色のシリコーンアルキド塗料を使用したアルミニウム構造が特徴です。 滑らかな機動性のためのポリウレタンキャスターと統合
かさばるアイテムや最大850ポンドの重い荷物の輸送に最適です。 製品の流通および配送ステーションで使用されます。 耐紫外線性と耐食性のために灰色のシリコーンアルキド塗料を使用したアルミニウム構造が特徴です。 滑らかな機動性のためのポリウレタンキャスターと統合
階段昇降アプライアンストラック
Wesco 階段昇降ハンド トラックは、アルミニウム製のボディを備えたバッテリー駆動のアプライアンス トラックです。 それらは、階段の上り下りで最大 850 ポンドの荷物を運ぶために使用され、1/2 馬力の電気モーターと密封された充電式バッテリーを搭載しており、トラックは全負荷で最大 70 段の階段を上り下りできます。 荷物を固定するのに役立つ自動巻き戻しラチェットと、6 つの XNUMX インチのモールドオン ラバー ホイールが含まれています。 産業グレードのギアボックスは安定したパワーを伝達し、他のドライブ設計よりも優れています。 Wesco 階段昇降台車には、充電間の寿命が長いデュアル バッテリー モデルがあります。 Wesco 階段昇降台車の幅広い範囲が利用可能です Raptor Supplies、Wescoの正規販売代理店。
Wesco 階段昇降ハンド トラックは、アルミニウム製のボディを備えたバッテリー駆動のアプライアンス トラックです。 それらは、階段の上り下りで最大 850 ポンドの荷物を運ぶために使用され、1/2 馬力の電気モーターと密封された充電式バッテリーを搭載しており、トラックは全負荷で最大 70 段の階段を上り下りできます。 荷物を固定するのに役立つ自動巻き戻しラチェットと、6 つの XNUMX インチのモールドオン ラバー ホイールが含まれています。 産業グレードのギアボックスは安定したパワーを伝達し、他のドライブ設計よりも優れています。 Wesco 階段昇降台車には、充電間の寿命が長いデュアル バッテリー モデルがあります。 Wesco 階段昇降台車の幅広い範囲が利用可能です Raptor Supplies、Wescoの正規販売代理店。
詳細はこちら
- 切削工具
- 配管設備
- 遠心ポンプ
- フローコントロールバルブ
- 研磨マウントポイント
- ラバーエッジトリムシール
- 霜取りタイマー制御
- ワイヤー棚
- ホースビブ
- ステンレス鋼の容器
- CASH VALVE 真ちゅう製圧力調整器、水および燃料用、シリーズ
- DAYTON インクラインブロワー12/1インチ
- VALLEY CRAFT プラットフォームデッキ
- VULCAN HART 下部パネルスタンド
- FLUORAMICS 高温スピンドルグリース
- COOPER B-LINE B809Bシリーズブラケット
- BURRELL SCIENTIFIC Shafts
- KIMBLE CHASE デクリンパー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MDSD ウォーム/ウォーム二減速減速機
- SANITAIRE ネジ