WESCO 3 in 1 ガードアダプター
3 in 1 ガードアダプター
Wesco 3-in-1 ガード アダプターは、Wesco CPI および CP3 パレット トラックで使用するように設計されています。 マテリアルハンドリング用途に最適です。 これらのユニットは、その独自の設計により、直立、拡張、水平に配置して、それぞれボックス ガード、牛乳箱ガード、スキッド アダプターとして使用できます。 全長は 3 ~ 63 インチの範囲でご利用いただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 保管および分注ビン
- 放射線検出器
- 溶接洗浄システムの付属品
- シュリンクラップフィルム
- 空気圧ツール
- 給湯器
- レンチ
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- オイルクーラー
- DIXON I-Lineガスケット
- FERVI セルフセンタリングチャック
- BENCHMARK SCIENTIFIC チューブローラー
- PLAST-O-MATIC BSRシリーズバランスエアオペレートシャットオフバルブ
- VESTIL DCR-205 シリーズ フォーク トラック ドラム キャリア/ローテーター、12V DC 電源
- WELLER はんだ付けのヒント
- VESTIL NESTシリーズ 入れ子式スタッカブルラック ポスト付き
- BALDOR / DODGE HT シンクロベルト
- GROVE GEAR GRシリーズ 870サイズ アイアンマンウォーム減速機
- GROVE GEAR ELシリーズ BDスタイル 842サイズ アルミウォーム減速機