BALDOR / DODGE HT シンクロベルト
形式 | モデル | ベルトの長さ | ベルトタイプ | ベルト幅 | 長さ | 速度 | トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 142630 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
B | 142736 | - | - | - | 12.455 " | 307 RPM | 1445 Nmで | - | 見積依頼
|
B | 142823 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 142769 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 146455 | - | - | - | - | - | - | ¥24,330 | |
A | 142796 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 142706 | - | - | - | 12.015 " | 387 RPM | 1155 Nmで | - | 見積依頼
|
C | 142878 | - | - | - | - | - | - | ¥619,833 | |
A | 142651 | 1,000 mm | HT500 | 21 mm | - | - | - | ¥17,782 | |
A | 146411 | 1,040 mm | HT200 | 20 mm | - | - | - | ¥11,274 | |
B | 146477 | 1,040 mm | HT200 | 50 mm | - | - | - | ¥26,553 | |
A | 142652 | 1,040 mm | HT500 | 21 mm | - | - | - | ¥18,241 | |
A | 146444 | 1,040 mm | HT200 | 30 mm | - | - | - | ¥16,313 | |
B | 146478 | 1,064 mm | HT200 | 50 mm | - | - | - | ¥26,819 | |
A | 146445 | 1,064 mm | HT200 | 30 mm | - | - | - | ¥16,469 | |
A | 142615 | 1,120 mm | HT500 | 12 mm | - | - | - | ¥10,740 | |
B | 146479 | 1,120 mm | HT200 | 50 mm | - | - | - | ¥28,070 | |
A | 142653 | 1,120 mm | HT500 | 21 mm | - | - | - | ¥18,700 | |
A | 142772 | 1,120 mm | HT500 | 37 mm | - | - | - | ¥72,107 | |
A | 146413 | 1,120 mm | HT200 | 20 mm | - | - | - | ¥11,866 | |
A | 142138 | 1,150 mm | HT200 | 25 mm | - | - | - | ¥13,562 | |
A | 146447 | 1,160 mm | HT200 | 30 mm | - | - | - | ¥17,445 | |
B | 146480 | 1,160 mm | HT200 | 50 mm | - | - | - | ¥33,394 | |
A | 146414 | 1,160 mm | HT200 | 20 mm | - | - | - | ¥12,134 | |
B | 146577 | 1,190 mm | HT200 | 85 mm | - | - | - | ¥109,520 | |
B | 146555 | 1,190 mm | HT200 | 55 mm | - | - | - | ¥74,891 | |
A | 146533 | 1,190 mm | HT200 | 40 mm | - | - | - | ¥56,793 | |
C | 146621 | 1,190 mm | HT200 | 70 mm | - | - | - | ¥211,452 | |
B | 146514 | 1,200 mm | HT200 | 85 mm | - | - | - | ¥49,640 | |
A | 146448 | 1,200 mm | HT200 | 30 mm | - | - | - | ¥18,098 | |
A | 142692 | 1,200 mm | HT500 | 36 mm | - | - | - | ¥32,320 | |
A | 146415 | 1,200 mm | HT200 | 20 mm | - | - | - | ¥12,518 | |
A | 146449 | 1,224 mm | HT200 | 30 mm | - | - | - | ¥18,366 | |
A | 146416 | 1,224 mm | HT200 | 20 mm | - | - | - | ¥12,858 | |
B | 146515 | 1,224 mm | HT200 | 85 mm | - | - | - | ¥50,493 | |
B | 146482 | 1,224 mm | HT200 | 50 mm | - | - | - | ¥30,069 | |
A | 142618 | 1,280 mm | HT500 | 12 mm | - | - | - | ¥11,661 | |
B | 142724 | 1,280 mm | HT500 | 62 mm | - | - | - | ¥57,619 | |
A | 146417 | 1,280 mm | HT200 | 20 mm | - | - | - | ¥13,113 | |
A | 146450 | 1,280 mm | HT200 | 30 mm | - | - | - | ¥18,968 | |
A | 142694 | 1,280 mm | HT500 | 36 mm | - | - | - | ¥33,758 | |
B | 146483 | 1,280 mm | HT200 | 50 mm | - | - | - | ¥31,103 | |
A | 142117 | 1,300 mm | HT200 | 15 mm | - | - | - | ¥10,550 | |
A | 146534 | 1,400 mm | HT200 | 40 mm | - | - | - | ¥61,777 | |
B | 146556 | 1,400 mm | HT200 | 55 mm | - | - | - | ¥81,827 | |
C | 146600 | 1,400 mm | HT200 | 15 mm | - | - | - | ¥160,510 | |
B | 142802 | 1,400 mm | HT500 | 68 mm | - | - | - | ¥149,389 | |
B | 146578 | 1,400 mm | HT200 | 85 mm | - | - | - | ¥120,190 | |
A | 146418 | 1,440 mm | HT200 | 20 mm | - | - | - | ¥14,307 | |
A | 142619 | 1,440 mm | HT500 | 12 mm | - | - | - | ¥12,345 | |
A | 146451 | 1,440 mm | HT200 | 30 mm | - | - | - | ¥20,753 | |
B | 146484 | 1,440 mm | HT200 | 50 mm | - | - | - | ¥34,085 | |
B | 146517 | 1,440 mm | HT200 | 85 mm | - | - | - | ¥57,279 | |
A | 142140 | 1,450 mm | HT200 | 25 mm | - | - | - | ¥19,138 | |
A | 142118 | 1,450 mm | HT200 | 15 mm | - | - | - | ¥11,502 | |
A | 146452 | 1,512 mm | HT200 | 30 mm | - | - | - | ¥21,345 | |
A | 146419 | 1,512 mm | HT200 | 20 mm | - | - | - | ¥14,735 | |
B | 146485 | 1,512 mm | HT200 | 50 mm | - | - | - | ¥35,108 | |
A | 142776 | 1,568 mm | HT500 | 37 mm | - | - | - | ¥84,775 | |
B | 146486 | 1,584 mm | HT200 | 50 mm | - | - | - | ¥37,117 | |
A | 146453 | 1,584 mm | HT200 | 30 mm | - | - | - | ¥22,545 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モンキーレンチ
- 車両リフトシステム
- コンクリートおよび組積造グラインダー
- パイプマーカー
- 電気安全アクセサリー
- ハンドツールキット
- タイマ
- 芝刈り機とトリマー
- 非電気的特性のテスト
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- SQUARE D 240VAC、磁気モータースターター
- KISSLER & CO ワンレバーカートリッジ
- VESTIL 移動式傾斜作業テーブル
- TEMPCO MBHマイカバンドノズル&バレルバンドヒーター
- COOPER B-LINE B269LXNUMX穴左シングルコーナーウィングフィッティング
- MARTIN SPROCKET 組立式フライト、直径 9 インチ
- CLE-FORCE ボトムハンドタップ
- GROVE GEAR 中空出力ウォームギア減速機、213-5TC 入力フランジ
- VESTIL MFSRシリーズ 磁気プッシュスイーパー