WESCO 272004 パレット トラック 3-in-1 ガード アダプター キット
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
アイテム価格 | ガードアダプター |
全体の高さ | 55 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
全幅 | 26.75 " |
船の重量(kg) | 24.3 |
船高(cm) | 139.7 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 67.95 |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
272654 | 48.25 " | 63 " | 27 " | ¥235,800 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。