WESCOアルミ折りたたみハンドルトラック
形式 | モデル | Handle | ハンドルの高さ | 負荷容量 | キャスターホイールの数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270389 | デュアルフォールディング | 35.5 " | 660ポンド | 6 | 35.5 " | 58.5 " | 18.5 " | ¥74,622 | |
B | 272076 | 折り畳み式の | 34.5 " | 350ポンド | 4 | 34.5 " | 29 " | 18.5 " | ¥37,345 | |
B | 272112 | 折り畳み式の | 35.5 " | 550ポンド | 4 | 35.5 " | 35.5 " | 24 " | ¥53,716 | |
C | 270382 | 折りたたみ式ヨーロピアンスタイル | 41 " | 660ポンド | 4 | 41 " | 35.5 " | 24 " | ¥50,100 |
アルミ折りたたみハンドルトラック
Wescoアルミニウムトラックは、手首への負担を軽減するための折りたたみハンドル(クイックリリースメカニズム)を備えて設計されており、最大660ポンドの負荷をステアリングまたはプッシュします。これらのプラットフォームトラックは、振動吸収と優れた床保護のためにモールドオンラバーホイールと統合されています。 29から58.5インチの範囲の長さで利用可能なこれらのトラックの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 掃除機のホース
- バリアフラグと地下テープディスペンサー
- ユニバーサルAC / DCモーター
- 現場および修復除湿機
- 業務用厨房フード
- ノミとハンドドリルをパンチします
- ターミナルブロック
- 電磁弁とコイル
- ターニングツール
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- USA SEALING グラファイトフランジガスケット、外径4-5/8インチ
- COOPER B-LINE B279シリーズポストベース
- APOLLO VALVES 4SG-600 シリーズ ダブルチェック検出器アセンブリ
- ANVIL 傾斜トレイ
- SPEARS VALVES CPVC Yストレーナー、True Union SRねじ山端、FKM
- SPEARS VALVES 低抽出可能グリップロック シリーズ トランジション カップリング
- EATON パワーペデスタルエクステンション
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E40M、エラストマーカップリング
- BUSSMANN CBC-B シリーズ タイプ I 10-32 スタッドマウント自動車用サーキットブレーカ、十字ブラケット付き
- WEG DCフラクショナルモーター