WESCO 270389 アルミニウム製ロングデッキトラック、折りたたみハンドル付き、容量660ポンド
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
アイテム価格 | 折りたたみ式ハンドルプラットフォームトラック |
キャスター構成 | (2)リジッド、(4)スイベル |
デッキLx W | 58.5 "×18.5」 |
デッキ材 | アルミ |
Handle | デュアルフォールディング |
ハンドルの高さ | 35.5 " |
負荷容量 | 660ポンド |
キャスターホイールの数 | 6 |
全体の高さ | 35.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 58.5 " |
全幅 | 18.5 " |
UPC | 678655632459 |
ホイール素材 | ラバー |
船の重量(kg) | 20.25 |
船高(cm) | 90.17 |
船の長さ(cm) | 148.59 |
船幅(cm) | 46.99 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。