WESCO ダイハンドラーリフトテーブル 上部ダイセットを処理するための調整可能なスチールクランプを備えた経済的なモバイルダイカート。サービスおよびメンテナンスアプリケーション用にダイを輸送および分離するように設計されています。 ロードまたはアンロード中にテーブルを所定の位置に固定するためのフロアロックを備えています
上部ダイセットを処理するための調整可能なスチールクランプを備えた経済的なモバイルダイカート。サービスおよびメンテナンスアプリケーション用にダイを輸送および分離するように設計されています。 ロードまたはアンロード中にテーブルを所定の位置に固定するためのフロアロックを備えています
ダイハンドラー
Wescoダイハンドラーは、サービスとメンテナンスのために重いプレスツールダイを分離して輸送します。 これらのダイハンドラーは、迅速なダイ分離のための耐久性のある鋼構造を備えた調整可能な頑丈なクランプ、滑りを防ぐためのフロアロック、および分離プロセス全体でスムーズな操作を保証するための精密伸縮ガイドチューブを備えています。 2000、3000、4000ポンドのオプションで利用可能な幅広いダイハンドラーから選択してください Raptor Supplies.
Wescoダイハンドラーは、サービスとメンテナンスのために重いプレスツールダイを分離して輸送します。 これらのダイハンドラーは、迅速なダイ分離のための耐久性のある鋼構造を備えた調整可能な頑丈なクランプ、滑りを防ぐためのフロアロック、および分離プロセス全体でスムーズな操作を保証するための精密伸縮ガイドチューブを備えています。 2000、3000、4000ポンドのオプションで利用可能な幅広いダイハンドラーから選択してください Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 機械切削工具
- ユーティリティカート
- HVAC制御
- 乾式壁および左官ツール
- 農業試験
- GFCI レセプタクル
- 振動計
- DOTラベル
- 壁および庭の消火栓付属品
- ダンパー
- APPROVED VENDOR 六角ブッシュ MNPT×FNPT ステンレス
- AMPCO METAL ハンドチゼル
- ROCKWOOD ヒンジピンドアストップ
- KILLARK キセノンレッドライト器具の点滅
- YANKEE 433シリーズ チャッキングリーマ
- PALMGREN マルチジョー回転ベンチバイス
- EATON 2022シリーズ ストレートアダプター
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ CDSXヘリカル/ウォーム二減速減速機
- DESTACO 205 シリーズ 水平ホールドダウン クランプ、U バー
- SIEMENS ネマ電磁接触器