WESCO 499243 ダイ ハンドラー、耐荷重 2000 ポンド、30 インチ x 30 インチ卓上用
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
アイテム価格 | ダイハンドラー |
最大持ち上げ高さ | 48 " |
吊り上げ高さ最小 | 30 " |
負荷容量 | 2000ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 48 " |
全体の長さ(Overall Length) | 30 " |
全幅 | 30 " |
プラットフォームの長さ | 30 " |
プラットフォームの幅 | 30 " |
ホイール素材 | 鋼 |
船の重量(kg) | 174.6 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 76.2 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。