WESCO 499245 ダイ ハンドラー 2000 ポンド 48 x 30 x 76 7/8
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
アイテム価格 | ダイハンドラー |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | 鋼 |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
フレーム材料 | 鋼 |
最大持ち上げ高さ | 52 " |
吊り上げ高さ最小 | 30 " |
負荷容量 | 3000ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 52 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 30 " |
プラットフォームの長さ | 48 " |
プラットフォームの幅 | 30 " |
保証 | 2ACD8 |
ホイール直径 | 6" |
ホイール素材 | 鋼 |
船の重量(kg) | 336.15 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8425420000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。