ハッベル配線デバイス-KELLEMS ハベル - PRO シリーズ単極トグル スイッチ、15A、20A
形式 | モデル | 色 | 接続性 | 定格電流 | Number of Poles | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1201AL | アーモンド | 背面と側面の配線 | 15 A | 1 | 1.49 " | ¥2,322 | |
B | 1221PWAL | アーモンド | 配線済み | 20 A | 1 | 1.3 " | ¥2,951 | |
C | 1222AL | アーモンド | 背面と側面の配線 | 20 A | 2 | 1.49 " | ¥3,706 | |
C | 1221AL | アーモンド | 背面と側面の配線 | 20 A | 1 | 1.49 " | ¥2,614 | |
D | 1221PWBK | ブラック | 配線済み | 20 A | 1 | 1.3 " | ¥2,951 | |
E | 1201BK | ブラック | 背面と側面の配線 | 15 A | 1 | 1.49 " | ¥2,322 | |
F | 1221BK | ブラック | 背面と側面の配線 | 20 A | 1 | 1.49 " | ¥2,614 | |
G | 1221PWB | ブラウン | 配線済み | 20 A | 1 | 1.3 " | ¥2,951 | |
H | 1201B | ブラウン | 背面と側面の配線 | 15 A | 1 | 1.49 " | ¥2,322 | |
I | 1221B | ブラウン | 背面と側面の配線 | 20 A | 1 | 1.49 " | ¥2,614 | |
J | 1221GY | グレー | 背面と側面の配線 | 20 A | 1 | 1.49 " | ¥2,614 | |
K | 1201GY | グレー | 背面と側面の配線 | 15 A | 1 | 1.49 " | ¥2,322 | |
L | 1221PWGY | グレー | 配線済み | 20 A | 1 | 1.3 " | ¥2,951 | |
M | 1221I | 象牙 | 背面と側面の配線 | 20 A | 1 | 1.49 " | ¥2,614 | |
N | 1221PWI | 象牙 | 配線済み | 20 A | 1 | 1.3 " | ¥2,951 | |
O | 1201I | 象牙 | 背面と側面の配線 | 15 A | 1 | 1.49 " | ¥2,322 | |
P | 1221PWLA | ライトアーモンド | 配線済み | 20 A | 1 | 1.3 " | ¥2,951 | |
Q | 1221LA | ライトアーモンド | 背面と側面の配線 | 20 A | 1 | 1.49 " | ¥2,614 | |
R | 1201LA | ライトアーモンド | 背面と側面の配線 | 15 A | 1 | 1.49 " | ¥2,322 | |
S | 1221PWR | レッド | 配線済み | 20 A | 1 | 1.3 " | ¥2,951 | |
T | 1221R | レッド | 背面と側面の配線 | 20 A | 1 | 1.49 " | ¥2,614 | |
U | 1201W | ホワイト | 背面と側面の配線 | 15 A | 1 | 1.49 " | ¥2,322 | |
V | 1221PWW | ホワイト | 配線済み | 20 A | 1 | 1.3 " | ¥2,951 | |
W | 1221W | ホワイト | 背面と側面の配線 | 20 A | 1 | 1.49 " | ¥2,614 |
Hubbell - PRO シリーズ単極トグル スイッチ、15A、20A
Hubbell Wiring Device-Kellems Hubbell-PRO シリーズ スイッチは、建設および産業用途において単一の場所から電気設備を制御するのに最適です。 配線接続を最適化するための背面と側面の配線または配線済みの設計が特徴です。 これらのスイッチは、耐久性と耐食性のために亜鉛メッキ鋼ブリッジ、ナイロン トグル、銀合金接点を備えた熱可塑性構造を備えています。 これらのスイッチは、アイボリー、グレー、ライトアーモンド、アーモンド、ブラウン、レッド、ホワイト、ブラックの色を備え、定格電流 15 および 20A の幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
我々はまた、提供しています 3ウェイトグルスイッチ 同シリーズで2か所から電気器具を制御可能。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- シンクドレイン
- スリーブとシンブルキット
- パイプサポート
- はんだ要素
- 分岐器収納ラックアクセサリー
- 浴槽/蛇口
- アークフラッシュ保護
- ガスケット
- ガス溶接装置
- 圧力および温度制御バルブ
- UNITED SCIENTIFIC マイクロチューブ収納ボックス
- CREE 調整可能なケーブルコードキャノピーキット
- DAYTON ファンサイズ4-11 / 16インチのフィルターメディア
- HEATHROW SCIENTIFIC シェーカー、ボルテックスミキサー
- EATON FF2138シリーズ ストレートアダプター
- NORTON ABRASIVES クイックチェンジディスク
- WESTWARD アウターアクスルブッシュ
- RAMFAN バッテリーマウント
- GROVE GEAR Bravo 525 シリーズ コンパクト アルミニウム ウォーム減速機