WESCOダイハンドラー
形式 | モデル | プラットフォームの長さ | キャスター径 | キャスタータイプ | 保証 | ホイール直径 | 最大持ち上げ高さ | 吊り上げ高さ最小 | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 499243 | 30 " | - | - | - | - | 48 " | 30 " | 2000ポンド | ¥1,160,892 | |
B | 499244 | 48 " | 5" | (4)スイベル | 5ZXX4 | 5" | 48 " | 30 " | 2000ポンド | ¥1,362,947 | |
B | 499245 | 48 " | 6" | (4)スイベル | 2ACD8 | 6" | 52 " | 30 " | 3000ポンド | ¥2,606,936 | |
B | 499246 | 60 " | 8" | (2)スイベル、(2)リジッド | 5ZXX5 | 8" | 55 " | 32 " | 4000ポンド | ¥3,046,846 |
ダイハンドラー
Wescoダイハンドラーは、サービスとメンテナンスのために重いプレスツールダイを分離して輸送します。 これらのダイハンドラーは、迅速なダイ分離のための耐久性のある鋼構造を備えた調整可能な頑丈なクランプ、滑りを防ぐためのフロアロック、および分離プロセス全体でスムーズな操作を保証するための精密伸縮ガイドチューブを備えています。 2000、3000、4000ポンドのオプションで利用可能な幅広いダイハンドラーから選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ソリッドジョイントプライヤー
- ウェットモップキット
- 屋外備品アクセサリー
- ラグ圧縮コネクタ
- インパクトソケットビットドライバー
- 収納箱とコンテナ
- 棚と収納ラック
- 仕上げツール
- 照明制御および制御システム
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- ZING ロックアウト掛け金
- ORION Pトラップ
- SPEEDAIRE サブコンパクトオイル除去フィルター
- KEO 82度皿穴コバルト-錫
- AMERICAN TORCH TIP スタイラスフィート
- PASS AND SEYMOUR トグルスイッチワンギャングスムーズ開口部
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC腐食性廃棄物排水P096溝付きカップリング、溝xソケット
- MI-T-M 安全弁
- FUJI ELECTRIC 修理キット
- VESTIL LMシリーズ リフトマスターブーム、伸縮式