DESTACO 205 シリーズ 水平ホールドダウンクランプ、U バー
形式 | モデル | 番手 | クランプアームの長さ | クランプアーム下の高さ | タイプ | 保持力 | 材料 | 取付ベース | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 205-UB | - | 0.73 " | 0.44 " | - | 60ポンド。 | 鋼 | ストレート | 0.84 " | ¥3,022 | |
B | 205-UR | - | 0.74 " | 0.32 " | - | 60ポンド。 | 鋼 | フランジ、右 | 0.67 " | ¥5,637 | |
C | 205-UL | - | 0.74 " | 0.32 " | - | 60ポンド。 | 鋼 | フランジ、左 | 0.67 " | ¥5,637 | |
D | 205-USS | 8-32 | 0.76 " | 0.29 " | 水平ハンドルホールドダウン、SS | 75ポンド。 | ステンレス鋼 | フランジ | 0.670 " | ¥5,637 | |
E | 205-U | M4 | 0.74 " | 0.32 " | 水平ハンドルホールドダウン | 60ポンド。 | 鋼 | フランジ | 0.670 " | ¥2,852 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気ツール
- 仕上げ用品
- 圧力および温度制御バルブ
- 中括弧と角かっこ
- 研磨マウントポイント
- 回生ブロワーリリーフバルブ
- タワーライトティア
- 溶接チップミキサー
- ステンレス鋼の容器カバー
- 空気圧制御バルブ
- JOHNSON CONTROLS 空気圧バルブアクチュエータ
- REVCOR ブレードファン18インチ
- VOLLRATH プラスチック製のスプーンヘラ
- THOMAS & BETTS インナースリーブコネクタ
- JOBOX RSL シリーズ シングル リッド パドル ハンドル アルミニウム クロスオーバー
- MITUTOYO ケース
- SCOTCH-BRITE 精練パッド
- ENERPAC NCシリーズカッター
- MORSE DRUM スタンド