入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.25 " |
ベースの長さ | 2.41 " |
クランプアームの長さ | 0.74 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 90度 |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 80度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 0.32 " |
保持力 | 60ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ、右 |
全体の高さ | 0.67 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.710 " |
製品データシート | destaco-205-sss.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
UPC | 697437520555 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 3.33 |
船の長さ(cm) | 2.06 |
船幅(cm) | 0.56 |
原産国 | US |
デスタコ205シリーズ 水平押さえクランプは、木工、金属加工、製造用途でワークピースを平らな水平面に押さえ付けるのに最適です。 Destaco の水平押さえクランプの中で最小のもので、限られたスペースでの操作に最適です。 これらの手動クランプは、作業中にワークのクランプ/取り外しを繰り返し行う必要がある用途に使用されます。 ロック位置にあるときにベースと平行になる人間工学に基づいたハンドルが特徴です。 Destaco 205-UR クランプには、調整可能なネオプレン スピンドルを取り付けるための U 字型クランプ バーが装備されており、ワークピースの緩みを防ぎ、作業全体を通じてワークピースを静止状態に保ちます。 この機能によりダウンタイムが短縮され、作業者はさまざまなサイズのワークに合わせてトグルクランプを調整できるようになります。 この押さえクランプは強度を高めるためにスチール製で、乱暴な使用による損傷や摩耗を最小限に抑えます。 水平面/ワーク上に設置できる右フランジベースが付いています。 Raptor Supplies 耐食性のためにステンレス鋼構造を持つバリエーションでこのクランプを提供します。 水平面に設置するためのフランジ付きベース。 固定スピンドル位置決め用の頑丈なクランプバー。
Destaco 205-UR 水平ホールドダウン クランプは、航空宇宙、消費財、自動車、食品および包装業界での治具、組立、木工および軽負荷クランプ作業の検査に最適です。 また、チャンバードア、蓋、カバー、アクセスドアなどのさまざまな備品を閉じるために使用することもできます。
A. Raptor Supplies フランジ付きベースを備えたバリエーションでこれらの手動クランプを提供します(205-U)、左フランジベース(205-UL)&ストレートベース(205-UB)。 Destaco は、頑丈なクランプ バーを備えた同様のクランプも提供しています (205-SR)固定スピンドル位置決め用。
A. AUバースタイルの水平ホールドダウンクランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作し、フラットチップで接着されたネオプレンスピンドルをワークピースに押し付け、操作中にワークピースが動かないようにして、確実なクランプを確保します。
A.垂直トグルクランプと水平トグルクランプの違いは、クランプハンドルのロック位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときにベースに対して垂直方向または垂直に配置されますが、水平トグルクランプは、ベースに対して水平方向または平行に配置されます。
A.「保持能力」または保持力という用語は、組立ライン上または他の製造プロセス中に、機器、ワークピース、または板金を押さえるクランプの能力を示します。
A.ブランドのメカニカルクランプの再構築またはサービスには、MobilXTCなどのカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置と、いつつかむべきかをオペレーターに警告します。
A. はい、Destaco 炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、磨耗を最小限に抑えます。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。