入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
ベース取り付けセンター | 0.62×0.62インチ |
クランプアームの長さ | 0.74 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 90度 |
直径 | 0.170 " |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 80度 |
クランプアーム下の高さ | 0.32 " |
保持力 | 60ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 0.670 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.710 " |
製品データシート | destaco-205-sss.pdf |
スピンドル | フラットクッションネオプレン |
番手 | M4 |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 水平ハンドルホールドダウン |
UPC | 696731000000 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Destaco 205-U 水平ホールドダウン トグル ロッキング クランプは、木工施設の作業台に材料/ワークピースを固定するのに適しています。 この手動押さえクランプは、作業中に繰り返しワークをクランプ/取り外しする必要がある作業に最適です。 保持バーの長さに沿ってスピンドルを素早く調整できるように設計された U 字型バーが特徴です。 この機能により、さまざまなサイズのワークに合わせてトグルクランプを調整できます。 さらに、この手動トグル クランプは、標準のクランプ アームとスピンドルを使用した場合に長いライフサイクルを確保できるように設計されています。 このクランプはプラスチック製のグリップが付いた湾曲したハンドルを備えており、クランプ時に最大限のてこ作用を提供し、長時間の使用でも快適に使用できます。 Destaco 205-U 水平ホールドダウン クランプには調整可能なネオプレン スピンドル アセンブリが付属しており、作業中ワークピースを静止状態に保ち、緩みや滑りを防ぎます。 クランプのスチール構造は、過酷な産業環境に対する損傷や摩耗を最小限に抑えます。 ただし、このトグル クランプは溶接用途には推奨されません。 Destaco 205 シリーズ クランプは、ステンレス鋼構造のストレート ベース U バーおよびフランジ付きベース ソリッド バー スタイルのバリエーションでも提供されています。 Raptor Supplies.
A. はい、Destaco 205-U フランジ付きベース U バー バリアントに加えて、このブランドではストレート ベース U バーも提供しています (デスタコ 205-UB)およびフランジ付きベースソリッドバー(デスタコ 205-S)水平クランプ。
A. Destaco 水平ホールドダウン クランプは水平に配置されたハンドルを備えており、木工や金属加工などの産業用途でワークピースを平らな面/作業台に対して静止して保持するように設計されています。
A. Destaco 205-U トグル クランプなどの特定の U バー スタイル クランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作する平らな先端が接着されたネオプレン スピンドルを備えています。 この水平方向のハンドルの動きにより、スピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中の移動が防止され、確実なクランプが保証されます。
A.違いは、クランプハンドルがロック位置にあるときの位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直(ベースに垂直)に配置されますが、水平トグルクランプの場合は水平(ベースに平行)に配置されます。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼のバージョンも利用できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。