入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
ベース取り付けセンター | 0.62×0.62インチ |
クランプアームの長さ | 0.88 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 94度 |
直径 | 0.170 " |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 82度 |
クランプアーム下の高さ | 0.36 " |
保持力 | 60ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 0.670 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.850 " |
製品データシート | destaco-205-sss.pdf |
スピンドル | フラットクッションネオプレン |
番手 | M4 |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 水平ハンドルホールドダウン |
UPC | 697437520609 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Destaco 205-S 水平ホールドダウン トグル ロッキング クランプは、木工施設の作業台に材料/ワークピースを固定するのに最適です。 この手動押さえクランプは、作業中に繰り返しワークをクランプ/取り外しする必要がある作業に適しています。 Destaco 水平ホールドダウン クランプは、プラスチック グリップを備えた湾曲したスタイルのハンドルを備えており、クランプ中に最大のてこの作用を提供し、長時間の使用でもユーザーの快適さを確保します。 この手動トグル クランプは、標準のクランプ アームとスピンドルを使用した場合に長いライフサイクルを確保できるように設計されています。 調整可能なネオプレン スピンドル アセンブリが付属しており、作業中ワークピースを静止状態に保ち、緩みや滑りを防ぎます。 クランプのスチール構造は、過酷な産業環境に対する損傷や摩耗を最小限に抑えます。 ただし、このトグル クランプは機械加工や溶接作業には推奨されません。 Destaco 205 シリーズ クランプ すべてのステンレス鋼、ストレートベースのUバー、フランジベースのソリッドバースタイルのバリエーションもあります。 Raptor Supplies.
A. Destaco 水平押さえクランプは、金属加工や木工加工などのさまざまな産業用途で使用するために、ワークピースを平らな面/作業台に対して静止状態に保つように設計されています。
A.保持力または保持能力は、組立ライン上または製造プロセス中に板金または機器を押さえるクランプの能力を表します。
A. Destaco 205-S などの一部の U バー スタイルのクランプ アーム クランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作する平らな先端が接着されたネオプレン スピンドルを備えています。 このハンドルの動きにより、スピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中の移動が防止され、確実なクランプが保証されます。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. はい、このフランジ付きベースのソリッド バーのバリエーションに加えて、Destaco ではストレート ベースの U バーも提供しています (デスタコ 205-UB)およびフランジ付きベースUバー(デスタコ 205-U)水平クランプ。 非常に研磨性の高い条件に。
A.メカニカルクランプのスムーズな操作と耐久性を確保するために、MobilXTCのようなカップリンググリースの使用をお勧めします。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直方向(ベースに垂直)になりますが、水平トグルクランプの場合は水平方向(ベースに平行)になります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。