入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.25 " |
ベースの長さ | 2.41 " |
クランプアームの長さ | 0.69 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 94度 |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 82度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 0.5 " |
保持力 | 60ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | ストレート |
全体の高さ | 0.84 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.850 " |
製品データシート | destaco-205-sss.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
UPC | 601673071580 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 3.33 |
船の長さ(cm) | 2.06 |
船幅(cm) | 0.56 |
原産国 | US |
Destaco 205-SB 水平押さえクランプは、製造施設や木工施設でワークピースを平らな面に押さえ付けるのに適しています。 クランプの設置と使用に必要なスペースを最小限に抑えた薄型設計が特徴で、狭いスペースでも簡単に操作できます。 この押さえアクション クランプは、同じワークピースを繰り返し作業する必要がある用途に最適です。 このトグル クランプは調整可能なネオプレン スピンドルを備えており、作業中ワークピースを静止状態に保ち、緩みや滑りを防ぎます。 炭素鋼構造と亜鉛メッキ仕上げにより、強度を確保し、高負荷時の曲がりや破損を防ぎます。 Destaco 水平ホールドダウン クランプには、長時間の使用によるユーザーの疲労を最小限に抑えるためのプラスチック グリップ ハンドルが付属しています。 ただし、このクランプは機械加工や溶接用途には推奨されません。 Destaco 205 シリーズ クランプ フランジ付きベースUバーデザインでもご利用いただけます Raptor Supplies.
Destaco 205-SB 水平ホールドダウン クランプは、さまざまな産業施設でクロージャーのチェック、木工、軽負荷のクランプ、および組み立て作業を実行するために設計されています。
A. Destaco 水平押さえクランプは、ワークピースを平らな面/作業台に対して静止状態に保ち、金属加工や木工加工などのさまざまな産業用途に最適です。
A. Destaco 205-SB などの一部のソリッド バー スタイル クランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作する平らな先端が接着されたネオプレン スピンドルを備えています。 このハンドルの動きにより、スピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中の移動が防止され、確実なクランプが保証されます。
A.保持力または保持能力は、組立ライン上または製造プロセス中にシートメタルまたは機器を押さえるクランプの能力を表します。
A.メカニカルクランプのスムーズな操作と耐久性を確保するために、MobilXTCのようなカップリンググリースの使用をお勧めします。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
A. はい、このストレートベースのソリッドバーのバリエーションに加えて、Destaco ではフランジ付きベースの U バーも提供しています (デスタコ 205-U & デスタコ 205-UR)水平クランプ。 研磨性の高い条件の場合、ステンレス鋼のバリエーション(デスタコ 205-USS)もあります。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときはベースに対して垂直に配置されますが、水平トグルクランプの場合は、ベースに対して平行に配置されます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。