CENTURY CT1052プールモーター1 / 2Hp 3450 Rpm 115 / 230vac
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
アイテム価格 | プールとスパのポンプモーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 50度C |
ベアリング | ダブルシールボール |
効率グループ | ハイ |
エンクロージャー | 防滴オープン |
終了 | ブラック |
フランジ素材 | アルミニウム |
フレーム | 56J |
全負荷アンペア | 8.0/4.0 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーターサブアプリケーション | プールとスパポンプ |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
取り付け | 顔 |
銘板の回転数 | 3450 |
相 | 1 |
回転 | 反時計回り |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.60 |
シャフト | ねじ込み式7 / 16-20 UNF-2A RH 11/16 "端から |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 2 9 / 16 " |
シャフト材質 | 303ステンレススチール |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 10.15 |
船高(cm) | 28.45 |
船の長さ(cm) | 46.48 |
船幅(cm) | 23.88 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
モデル | 絶縁クラス | 周りの派遣社員。 範囲 | ベアリング | モーター設計 | モーター熱保護 | モータータイプ | 取り付け | 銘板の回転数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USN1202 | B | 50度C | 玉 | 永久分割コンデンサ | 自動応答オプション | PSC | 顔 | 3450 | ¥139,680 | |
USN1152 | B | 50度C | 玉 | 永久分割コンデンサ | 自動応答オプション | PSC | 顔 | 3450 | ¥126,038 | |
SN1202 | B | 50度C | 玉 | 永久分割コンデンサ | 自動応答オプション | PSC | 顔 | 3450 | ¥163,973 | |
SN1152 | B | 50度C | 玉 | コンデンサ-開始 | 自動応答オプション | コンデンサ-開始 | 顔 | 3450 | ¥143,573 | |
SN1102 | B | 50度C | 玉 | コンデンサ-開始 | 自動応答オプション | コンデンサ-開始 | 顔 | 3450 | ¥128,588 | |
SN1072 | B | 50度C | 玉 | コンデンサ-開始 | 自動応答オプション | コンデンサ-開始 | 顔 | 3450 | ¥120,931 | |
USN1302 | B | 50度C | 玉 | 永久分割コンデンサ | 自動応答オプション | PSC | 顔 | 3450 | ¥217,030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。