COXREELS Pure Flow シリーズ ホースリール
形式 | モデル | ベースサイズ | ホースの長さ | 取り付けサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EZ-P-BHL-350 | 6×6インチ | 50のフィート | 4×5インチ | 18.63 " | 17.13 " | 7.13 " | ¥130,900 | |
B | EZ-TBHL-3100 | 8×9インチ | 100のフィート | 7×8インチ | 25.5 " | 24 " | 9.38 " | ¥201,650 |
ピュアフローシリーズ ホースリール
COXREELS ピュア フロー シリーズ ホース リールは、流体および空気供給用途の安全かつ効率的な取り扱いに最適です。 これらは自動車、製造、食品加工、建設業界で使用されています。 これらのリールは、ホースを保管および分配するための安全かつ組織的な方法を提供し、迅速なアクセスを保証し、もつれや損傷を防ぐことで作業を合理化します。 これらのホースリールは、非腐食性ステンレス鋼の空気/流体経路を備えています。 90 度のフルフロー NPT スイベル入口が付属しており、効率的かつスムーズな流体移送を実現し、分注中の抵抗と圧力降下を最小限に抑えます。 これらのリールには自動格納機能が装備されており、ユーザーの利便性と安全性を高め、つまずく危険性を軽減します。 耐久性を高めるためにスチール構造を採用しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気壁掛けヒーター
- 窓と壁のエアコン
- ロータリーフラップピーンアセンブリ
- フィルターメディアパッド
- ガスケットカッター
- ほうきブラシとちりとり
- 排水
- 特殊ヒーター
- 消防服および付属品
- 自動車用潤滑剤
- 3M 絶縁クリンパー
- NASHUA 全天候型ホイルテープ
- LEESON 明確な目的のモーター、コンプレッサーの義務
- TOUGH GUY 耐酸性プッシュほうき
- GUARDAIR フォース アルミニウム エクステンション
- APPROVED VENDOR 1 "/1.5" TriClover互換フィッティングチューブ
- HOFFMAN タイプ3Rヒンジカバーミディアムエンクロージャー
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、9 / 16-32 Un
- EATON CHNT シリーズ サーキット ブレーカ
- MORSE CUTTING TOOLS 面取りミル、5989 シリーズ