DESTACO 205 シリーズ 水平ホールドダウン クランプ、ソリッド バー
形式 | モデル | タイプ | クランプアームの長さ | クランプアーム下の高さ | 保持力 | 材料 | 取付ベース | 全体の高さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 205-SB | - | 0.69 " | 0.5 " | 60ポンド。 | 鋼 | ストレート | 0.84 " | - | ¥5,606 | |
B | 205-SL | - | 0.88 " | 0.39 " | 60ポンド。 | 鋼 | フランジ、左 | 0.67 " | - | ¥5,637 | |
C | 205-SR | - | 0.88 " | 0.39 " | 60ポンド。 | 鋼 | フランジ、右 | 0.67 " | - | ¥5,637 | |
D | 205-S | 水平ハンドルホールドダウン | 0.88 " | 0.36 " | 60ポンド。 | 鋼 | フランジ | 0.670 " | M4 | ¥3,273 | |
E | 205-SSS | ステンレス鋼、フランジ付きベース、ソリッドバー | 0.89 " | 0.35 " | 75ポンド。 | ステンレス鋼 | フランジ | 0.670 " | #8-32 | ¥7,007 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空気圧ホース
- ペンチ
- 詳細
- ジェネレータ
- 炭素鋼
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- 冷蔵庫/冷凍庫/製氷機Acc
- サンディングスポンジ
- ミキシングパドル
- 明確な目的のモーター
- GEORG FISCHER ソリッドフランジ、PVC
- GENERAL ELECTRIC 配線用遮断器 TKM フレーム
- AMERICRAFT MANUFACTURING 重力排気シャッター
- SPEARS VALVES CPVCバタフライバルブ、EPDM
- MONOPRICE オーディオアダプター
- CONDOR 使い捨てよだれかけエプロン、シールシームスタイル
- MAGLITE 取りつけ金具
- LINCOLN ELECTRIC 炭素鋼やに入り溶接ワイヤ
- MITUTOYO 光学コンパレータ
- GC VALVES 201 シリーズ ステンレス製ウォーターバルブ