ゼネラルエレクトリック ノーヒューズ遮断器 TKMフレーム
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | THKMA836300WL | 300A | ¥968,301 | 見積依頼
|
A | THKMA836350WL | 350A | - | 見積依頼
|
A | THKMA836450WL | 450A | - | 見積依頼
|
A | THKMA836500WL | 500A | ¥1,140,607 | 見積依頼
|
A | THKMA836600WL | 600A | ¥1,284,019 | 見積依頼
|
A | THKMA836700WL | 700A | - | 見積依頼
|
A | THKM836F000 | 800A | ¥881,640 | 見積依頼
|
A | THKMA836800WL | 800A | - | 見積依頼
|
A | THKM3F | 1200A | ¥983,776 | 見積依頼
|
A | THKMA31200WL | 1200A | ¥1,627,249 | 見積依頼
|
配線用遮断器 TKM フレーム
General Electric THKM シリーズ サーキット ブレーカは、B カーブ特性を備えており、過負荷や電流サージから電気機器を保護するように設計されています。 これらの IEC 補助プロテクターには、電流の流れと温度の両方に敏感な電気機械式 (熱磁気式) トリップ ユニットが付属しており、瞬間的および長時間の電流制限機能を提供できます。 これらは、フィードスルー接続を備えたライン側および負荷側のラグ端子と統合されているため、現場で迅速かつ安全に設置できます。 これらのデバイスの TKM フレームは 3 極構成で、35V で最大 480kA の遮断容量を提供します。 逆送り用途に適しています。 定格電流 300 ~ 1200A の幅広い回路ブレーカーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 懐中電灯充電器
- ストレージペールとバケットアクセサリー
- 閉所でのホイストマウント
- コード付き振動工具
- アンダーザフックパレットリフター
- 機械加工用品
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- ポンプ付属品
- 水の安全性
- 潤滑剤
- VULCAN ストリップヒーター、240V、250ワット
- APPROVED VENDOR 穴あきシート、アルミニウム
- ACROVYN 内側のコーナー、耐衝撃性、砂漠の砂
- COOPER B-LINE B521シリーズ XNUMX穴バスダクトアングル
- EATON 工業用ソレノイド
- EATON パワーペデスタルドア・ライフリングスイッチ
- KERN AND SOHN MAPシリーズハンドグリップ動力計
- MASTER APPLIANCE ライト
- HONEYWELL WE300 ポリウレタン浸漬耐切創手袋
- BROWNING シングルアジャストタイナー