GENERAL ELECTRIC THKMA836450WLサーキットブレーカフィードスルー450アンペア600vac3p 35kaic @ 480v
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AIC評価 | 35kAIC @ 480V |
アンプ | 450A |
フレーム型 | TKM |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|
THKM3F | 1200A | ¥983,776 | 見積依頼
|
THKM836F000 | 800A | ¥881,640 | 見積依頼
|
THKMA31200WL | 1200A | ¥1,627,249 | 見積依頼
|
THKMA836300WL | 300A | ¥968,301 | 見積依頼
|
THKMA836350WL | 350A | - | 見積依頼
|
THKMA836500WL | 500A | ¥1,140,607 | 見積依頼
|
THKMA836600WL | 600A | ¥1,284,019 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。