入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
ベース取り付けセンター | 0.62×0.62インチ |
クランプアームの長さ | 0.89 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 94度 |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 82度 |
クランプアーム下の高さ | 0.35 " |
保持力 | 75ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 0.670 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.850 " |
製品データシート | destaco-205-sss.pdf |
番手 | #8-32 |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | ステンレス鋼、フランジ付きベース、ソリッドバー |
UPC | 697437520692 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
水平ホールドダウンクランプ ロック位置でベースに対して水平または平行に向けられたハンドルを備えています。 このハンドルを動かして、クランプアームと取り付けられたスピンドルをワークピースに押し付け、確実にクランプすることができます。 これらの手動クランプは、木工、金属加工、製造用途で繰り返しクランプ/取り外しが必要なワークピースを押さえるために使用されます。 デスタコ205シリーズ 水平ホールドダウン クランプは、限られたスペースでの操作を容易にするため、Destaco の水平ホールドダウン クランプの中で最小のものです。 Destaco 205-SSS クランプには、六角頭のステンレス鋼スピンドルを固定位置に収容するための頑丈なクランプ バーが装備されており、ワークピースの緩みを防ぎ、作業全体を通じてワークピースを静止状態に保ちます。 この押さえクランプは、摩耗環境での耐食性を高めるためにステンレス鋼を使用しています。 水平面/ワーク上に設置できるフランジベースが付いています。 このクランプは最大耐荷重 75 ポンドを提供します。 Raptor Supplies また、強度のために鋼構造を持つバリエーションでこのクランプを提供します。 60ポンドの最大保持容量。 スピンドルアセンブリを柔軟に調整するためのUクランプバー。
Destaco 205-SSS 水平ホールドダウン クランプは、航空宇宙、消費財、自動車、食品および包装業界における組み立て、治具の検査、木工および軽負荷クランプ用途に適しています。 また、チャンバードア、蓋、カバー、アクセスドアなどの設備の閉鎖操作を実行するためにも使用できます。
A. Raptor Supplies これらの手動クランプは、鋼構造のバリエーションで提供されます(205-S) 構造強度を提供し、最大保持容量 60 ポンドを提供します。Destaco は、U クランプ バー (205-USS)取り付けられたスピンドルの位置を柔軟に調整します。
A.水平ホールドダウンクランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作し、スピンドルをワークピースに押し付けて、ワークピースが動作中に動かないようにします。これにより、確実なクランプが保証されます。
A.垂直トグルクランプと水平トグルクランプの違いは、クランプハンドルのロック位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときにベースに対して垂直方向または垂直に配置されますが、水平トグルクランプは、ベースに対して水平方向または平行に配置されます。
A.クランプ力または作用力とは、クランプがワークピースを保持するためにワークピースに及ぼす実際の力を指します。 保持力または容量は、製造プロセス中に測定されたクランプの理想的な強度の尺度を提供します。 クランプ力は、クランプバー内のスピンドルの位置やクランプに加えられる反対の力などのいくつかの要因に応じて、一般に保持能力よりも小さくなります。
A.ブランドのメカニカルクランプの再構築またはサービスには、MobilXTCなどのカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A. はい、Destaco 炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、磨耗を最小限に抑えます。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
A. いいえ、Destaco クランプは吊り上げや吊り上げ用途向けに設計されていません。 安心・安全な運用を実現します。
A. Destaco は、ご要望に応じてクランプのカスタマイズされたバージョンを提供できます。 カスタマイズは、ハンドルの別の色の変更からクランプからの Destaco ロゴの削除まで多岐にわたります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。