入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
ベース取り付けセンター | 0.62×0.62インチ |
クランプアームの長さ | 0.76 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 90度 |
直径 | 0.170 " |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 80度 |
クランプアーム下の高さ | 0.29 " |
保持力 | 75ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 0.670 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.710 " |
製品データシート | destaco-205-sss.pdf |
スピンドル | 六角頭SS |
番手 | 8-32 |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 水平ハンドルホールドダウン、SS |
UPC | 697437520593 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
水平ホールドダウンクランプ ハンドル(ロック位置でベースに対して水平または平行に向けられている)を使用して、クランプアームと取り付けられているスピンドルをワークピースに押し付けて確実にクランプします。 これらの手動クランプは、木工、金属加工、製造作業で繰り返しクランプ/取り外しを必要とするワークピースを抑えます。 デスタコ205シリーズ 水平ホールドダウン クランプは、Destaco の水平ホールドダウン クランプの中で最小のもので、限られたスペースでの操作/設置に最適です。 Destaco 205-USS クランプには、さまざまなサイズのワークピースに応じてスピンドル アセンブリを柔軟に調整してダウンタイムを短縮するための U クランプ バーが装備されています。 六角頭のステンレス鋼スピンドルが付属しており、ワークピースの緩みを防ぎ、作業全体を通じてワークピースを静止した状態に保ちます。 このホールドダウン クランプはステンレス鋼構造で、摩耗環境での耐食性を備えています。 水平面/ワーク上に設置できるフランジベースが付いています。 このクランプは最大耐荷重 75 ポンドを提供します。 Raptor Supplies 強度のために鋼構造を有する変形でこのクランプを提供します。 60ポンドの最大保持容量。 スピンドルを固定位置に収容するための頑丈なクランプバー。
Destaco 205-USS 水平ホールドダウン クランプは、消費財、航空宇宙、自動車、食品および包装業界での組み立て、治具チェック、木工および軽負荷クランプ作業を実行するために使用されます。 また、蓋、チャンバードア、カバー、アクセスドアなどの備品の閉鎖操作にも使用できます。
A. Raptor Supplies これらの手動クランプは、鋼構造のバリエーションで提供されます(205-U) 構造強度と最大保持容量 60 ポンドを実現します。Destaco は、頑丈なクランプ バー (205-SSS)取り付けられたスピンドルの固定位置用。
A.水平ホールドダウンクランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作し、スピンドルをワークピースに押し付けて、ワークピースが動作中に動かないようにします。これにより、確実なクランプが保証されます。
A.垂直トグルクランプと水平トグルクランプの違いは、クランプハンドルのロック位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときにベースに対して垂直方向または垂直に配置されますが、水平トグルクランプは、ベースに対して水平方向または平行に配置されます。
A.クランプ力または作用力とは、クランプがワークピースを保持するためにワークピースに及ぼす実際の力を指します。 保持力または容量は、製造プロセス中に測定されたクランプの理想的な強度の尺度を提供します。 クランプ力は、クランプバー内のスピンドルの位置やクランプに加えられる反対の力などのいくつかの要因に応じて、一般に保持能力よりも小さくなります。
A.ブランドのメカニカルクランプの再構築またはサービスには、MobilXTCなどのカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A. はい、Destaco 炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、磨耗を最小限に抑えます。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
A. Destaco は、ご要望に応じてクランプのカスタマイズされたバージョンを提供できます。 カスタマイズは、ハンドルの別の色の変更からクランプからの Destaco ロゴの削除まで多岐にわたります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。