入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.25 " |
ベースの長さ | 2.41 " |
クランプアームの長さ | 0.73 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 90度 |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 80度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 0.44 " |
保持力 | 60ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | ストレート |
全体の高さ | 0.84 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.710 " |
製品データシート | destaco-205-sss.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
UPC | 697437520524 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 3.33 |
船の長さ(cm) | 2.06 |
船幅(cm) | 0.56 |
原産国 | US |
Destaco 205-UB 水平押さえクランプは、製造施設や木工施設でワークピースを平らな面に押さえ付けるのに最適です。 この押さえアクションクランプは、同じワークを繰り返し作業する必要がある用途に推奨されます。 クランプの設置と使用に必要なスペースを最小限に抑えた薄型設計が特徴で、狭いスペースでも簡単に操作できます。 このトグル クランプにはネオプレン スピンドルが付いており、作業中ワークピースを静止状態に保ち、緩みや滑りを防ぎます。 さらに、U 字型バーと統合されているため、保持バーの長さに沿ってスピンドルを素早く調整できます。 これにより、オペレータはワークのサイズに応じてトグルクランプを調整することが容易になります。 Destaco 205-UB 水平ホールドダウン クランプはスチール製で、構造的な剛性を確保し、露出した表面の腐食に耐えます。 この水平ホールドダウン クランプは、取り付けが簡単なストレート ベースを備えており、最大 60 ポンドの荷重を保持できます。バーとハンドルをそれぞれ最大 90 度および 80 度まで開くことができます。
Destaco 205-UB 水平ホールドダウン クランプは、さまざまな産業施設での木工、クロージャと固定具のチェック、溶接および組立作業用に設計されています。
Destaco 205-UB 水平ホールドダウン クランプは、環境衛生、ユーザーの安全、クランプの効率的なパフォーマンスに関する ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 業界規格に準拠しています。
A. Destaco 水平押さえクランプは、ワークピースを平らな面/作業台に対して静止状態に保つように設計されており、金属加工や木工加工などのさまざまな産業用途に最適です。
A.一部のUバースタイルのクランプアームクランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作されるフラットチップボンディングネオプレンスピンドルを備えています。 このハンドルの動きにより、スピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中にスピンドルが動くのを防ぎ、確実なクランプを確保します。
A.クランプ後、スピンドルナットを緩めたり締めたりすることで力を調整できます。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは他の製造プロセス中にシートメタルまたは機器を押さえるクランプの能力を表しています。
A.メカニカルクランプのスムーズな操作と耐久性を確保するために、MobilXTCのようなカップリンググリースの使用をお勧めします。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直方向(ベースに垂直)になりますが、水平トグルクランプの場合は水平方向(ベースに平行)になります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。