入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.25 " |
ベースの長さ | 2.41 " |
クランプアームの長さ | 0.88 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 94度 |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 82度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 0.39 " |
保持力 | 60ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ、左 |
全体の高さ | 0.67 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.850 " |
製品データシート | destaco-205-sss.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 3.33 |
船の長さ(cm) | 2.06 |
船幅(cm) | 0.56 |
原産国 | US |
Destaco 205-SL 水平押さえクランプは、製造施設や木工施設でワークピースを平らな面に押さえ付けるのに適しています。 クランプの設置と使用に必要なスペースを最小限に抑えた薄型設計が特徴で、狭いスペースでも簡単に操作できます。 この押さえアクション クランプは、同じワークピースを繰り返し作業する必要がある用途に最適です。 このトグル クランプは調整可能なネオプレン スピンドルを備えており、作業中ワークピースを静止状態に保ち、緩みや滑りを防ぎます。 炭素鋼構造と亜鉛メッキ仕上げにより、強度を確保し、高負荷時の曲がりや破損を防ぎます。 Destaco 水平ホールドダウン クランプには、長時間の使用によるユーザーの疲労を最小限に抑えるためのプラスチック グリップ ハンドルが付属しています。 ただし、このクランプは機械加工や溶接用途には推奨されません。 Destaco 205 シリーズ クランプ ストレートベースのUバーのバリエーションもあります Raptor Supplies.
Destaco 205-SL 水平ホールドダウン クランプは、さまざまな産業施設での組み立て作業、クロージャと固定具のチェック、木工作業、食品および包装作業用に設計されています。
A. Destaco 水平押さえクランプは、ワークピースを平らな面/作業台に対して静止状態に保つように設計されており、金属加工や木工加工などのさまざまな産業用途に最適です。
A.一部のソリッドバースタイルのクランプアームクランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作されるフラットチップボンディングネオプレンスピンドルを備えています。 このハンドルの動きにより、スピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中にスピンドルが動くのを防ぎ、確実なクランプを保証します。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは製造プロセス中にシートメタルまたは機器を押さえるクランプの能力を表しています。
A. Destaco では、ロープロファイルの製品も幅広く提供しています。 水平ホールドダウンクランプ Jフックスタイルのクランプアーム、ロープロファイルのTスタイルのハンドル、Toggle Lock Plus対応のクランプなど、さまざまな構成とスタイルで使用できます。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A.メカニカルクランプのスムーズな操作と耐久性を確保するために、MobilXTCのようなカップリンググリースの使用をお勧めします。
A. Destaco クランプの赤いハンドルは、認識可能な領域を示しているだけです。 これは、作業者やオペレータに操作ハンドルがどこにあるのか、どこを掴めばよいのかを警告するために行われます。 その色は、クランプの動作にとってそれ以上の重要性を持ちません。
A. はい、このフランジ付きベースのバリエーションに加えて、Destaco ではストレート ベースも提供しています (デスタコ 205-UB & デスタコ205-SB)水平クランプ。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときはベースに対して垂直に配置されますが、水平トグルクランプの場合は、ベースに対して平行に配置されます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。