入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.25 " |
ベースの長さ | 2.41 " |
クランプアームの長さ | 0.88 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 94度 |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 82度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 0.39 " |
保持力 | 60ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ、右 |
全体の高さ | 0.67 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.850 " |
製品データシート | destaco-205-sss.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 3.33 |
船の長さ(cm) | 2.06 |
船幅(cm) | 0.56 |
原産国 | US |
Destaco 205-SR 水平ホールドダウン トグル クランプは、ホールドダウン動作がファスナーの代わりに効果的に使用できる用途向けに設計されています。 限られたスペースでも使用できるコンパクトで高さの低いデザインが特徴です。 正面からも側面からも操作できるハンドルを備えた横型クランプです。 このホールドダウン クランプには、堅牢なホールドダウン バー、最大 94 度のクランプ バー開口角度、および 60 ポンドの保持能力を備えたフランジ付きベースが付属しています。反復的な作業を行う場合、取り外し可能なクランプに代わる固定式の代替手段となります。 Destaco 205-SR 水平ホールドダウン トグル クランプはステンレス鋼製で、クランプ バーと平行な水平ハンドルが付いています。 ハンドル、レバーシステム、固定バーが付属しています。 固定バーは物体が動かないことを保証し、レバーシステムが物体に十分な圧力を加えてワークピースを安定して作業できるようにします。 クランプ自体を動かさずにワークを固定したり緩めたりできる固定設計が特徴です。 この Destaco 水平ホールドダウン クランプには、ロックまたはロック解除にほとんど労力をかけずに強力なクランプ力を適用するリンケージ システムが組み込まれています。 このトグル クランプは、クランプが係合購入に進む平らになる水平レバー ハンドルを使用してワークピースを所定の位置に保持するために使用されます。 Destaco 205-SR 水平ホールドダウン クランプには、クランプの圧力を自動的に調整する自動圧力調整システムが統合されています。 これにより、さまざまなサイズのワークをクランプし、圧力自体を調整することができます。 Destaco 205-SR 水平ホールドダウン トグル クランプには、振動による不意の開放を防ぐトグル ロック プラス リリース レバーが付属しています。
Destaco 205-SR 水平ホールドダウン クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装、消費財業界の組み立て、軽量クランプ、木工用途に使用されます。
A.水平ハンドルトグルクランプは、オーバーセンターロックアクションを使用して、ワークピースまたはフィクスチャをロック位置に保持します。
A.トグルクランプは非常に柔軟性があります。 水平と垂直のホールドダウントグルクランプの唯一の違いは、ハンドルとバーです。 どちらも異なる方向に移動します。 水平クランプでは、クランプがロックされているときにハンドルが水平(ベースに平行)に配置されますが、垂直クランプでは、クランプ時にハンドルが垂直(ベースに垂直)に配置されます。
A. Destaco ホールドダウン アクション クランプは、表面を取り付けるツールに対して垂直な下方向に力を加えます。 縦型と横型があります。
A.仕様を確認することで、トグルクランプ容量を確認できます。 メーカーからの製品仕様は、喉の深さと顎の開口部に関する情報で構成されています。 専任の調達チームに正確なガイドを依頼することもできます。
A. Destaco 手動トグル クランプは、安全かつ人間工学に基づいた方法で部品を治具にしっかりと保持します。 これらの迅速に動作するクランプにより、生産性とサイクルタイムが向上します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。