YANKEE 433シリーズ チャッキングリーマ
形式 | モデル | フルートの数 | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクサイズ | サイズ | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 433-0.02 | 2 | 0.02 " | ワイヤー | 7 / 8 " | 0.02 " | 0.02 " | #76 | 76 | ¥7,327 | |
A | 433-.0185 | 2 | 0.0185 " | XNUMX進インチ | 7 / 8 " | 0.018 " | 0.018 " | 0.018 " | - | ¥11,207 | |
A | 433-0.016 | 2 | 0.016 " | ワイヤー | 7 / 8 " | 0.29 " | 0.29 " | #78 | 78 | ¥7,327 | |
A | 433-0.0135 | 2 | 0.0135 " | ワイヤー | 3 / 4 " | 0.302 " | 0.302 " | #80 | 80 | ¥7,327 | |
A | 433-.0175 | 2 | 0.0175 " | XNUMX進インチ | 7 / 8 " | 0.017 " | 0.017 " | 0.017 " | - | ¥11,207 | |
A | 433-.0165 | 2 | 0.0165 " | XNUMX進インチ | 7 / 8 " | 0.016 " | 0.016 " | 0.016 " | - | ¥11,207 | |
A | 433-.0150 | 2 | 0.015 " | XNUMX進インチ | 7 / 8 " | 0.015 " | 0.015 " | 0.015 " | - | ¥10,219 | |
A | 433-.0140 | 2 | 0.014 " | XNUMX進インチ | 7 / 8 " | 0.014 " | 0.014 " | 0.014 " | - | ¥11,207 | |
A | 433-.0170 | 2 | 0.017 " | XNUMX進インチ | 7 / 8 " | 0.017 " | 0.017 " | 0.017 " | - | ¥11,207 | |
A | 433-0.018 | 2 | 0.018 " | ワイヤー | 7 / 8 " | 0.281 " | 0.281 " | #77 | 77 | ¥7,327 | |
A | 433-.0155 | 2 | 0.0155 " | XNUMX進インチ | 7 / 8 " | 0.015 " | 0.015 " | 0.015 " | - | ¥11,207 | |
A | 433-.0195 | 2 | 0.0195 " | XNUMX進インチ | 7 / 8 " | 0.019 " | 0.019 " | 0.019 " | - | ¥11,207 | |
A | 433-.0190 | 2 | 0.019 " | XNUMX進インチ | 7 / 8 " | 0.019 " | 0.019 " | 0.019 " | - | ¥11,207 | |
A | 433-0.0145 | 2 | 0.0145 " | ワイヤー | 3 / 4 " | 0.295 " | 0.295 " | #79 | 79 | ¥7,392 | |
A | 433-.0255 | 3 | 0.0255 " | XNUMX進インチ | 1 1 / 4 " | 0.025 " | 0.025 " | 0.025 " | - | ¥9,675 | |
A | 433-0.025 | 3 | 0.025 " | ワイヤー | 1.125 " | 0.257 " | 0.257 " | #72 | 72 | ¥7,392 | |
A | 433-0.028 | 3 | 0.028 " | ワイヤー | 1.25 " | 0.242 " | 0.242 " | #70 | 70 | ¥7,327 | |
A | 433-0.038 | 3 | 0.038 " | ワイヤー | 1.5 " | 0.236 " | 0.236 " | #62 | 62 | ¥6,128 | |
A | 433-.0335 | 3 | 0.0335 " | XNUMX進インチ | 1 1 / 2 " | 0.033 " | 0.033 " | 0.033 " | - | ¥10,854 | |
A | 433-.0325 | 3 | 0.0325 " | XNUMX進インチ | 1 3 / 8 " | 0.032 " | 0.032 " | 0.032 " | - | ¥10,854 | |
A | 433-.0300 | 3 | 0.03 " | XNUMX進インチ | 1 3 / 8 " | 0.03 " | 0.03 " | 0.03 " | - | ¥8,738 | |
A | 433-.0295 | 3 | 0.0295 " | XNUMX進インチ | 1 3 / 8 " | 0.029 " | 0.029 " | 0.029 " | - | ¥10,854 | |
A | 433-.0285 | 3 | 0.0285 " | XNUMX進インチ | 1 3 / 8 " | 0.028 " | 0.028 " | 0.028 " | - | ¥10,518 | |
A | 433-.0270 | 3 | 0.027 " | XNUMX進インチ | 1 1 / 4 " | 0.027 " | 0.027 " | 0.027 " | - | ¥10,518 | |
A | 433-0.035 | 3 | 0.035 " | ワイヤー | 1.5 " | 0.334 " | 0.334 " | #65 | 65 | ¥6,128 | |
A | 433-0.0292 | 3 | 0.0292 " | ワイヤー | 1.375 " | 0.238 " | 0.238 " | #69 | 69 | ¥7,392 | |
A | 433-.0205 | 3 | 0.0205 " | XNUMX進インチ | 1" | 0.02 " | 0.02 " | 0.02 " | - | ¥10,518 | |
A | 433-.0245 | 3 | 0.0245 " | XNUMX進インチ | 1 1 / 8 " | 0.024 " | 0.024 " | 0.024 " | - | ¥10,956 | |
A | 433-.0275 | 3 | 0.0275 " | XNUMX進インチ | 1 1 / 4 " | 0.027 " | 0.027 " | 0.027 " | - | ¥10,518 | |
A | 433-0.026 | 3 | 0.026 " | ワイヤー | 1.25 " | 0.246 " | 0.246 " | #71 | 71 | ¥7,392 | |
A | 433-0.024 | 3 | 0.024 " | ワイヤー | 1.125 " | 0.261 " | 0.261 " | #73 | 73 | ¥7,392 | |
A | 433-0.0225 | 3 | 0.0225 " | ワイヤー | 1" | 0.266 " | 0.266 " | #74 | 74 | ¥7,392 | |
A | 433-.0235 | 3 | 0.0235 " | XNUMX進インチ | 1 1 / 8 " | 0.023 " | 0.023 " | 0.023 " | - | ¥10,518 | |
A | 433-0.032 | 3 | 0.032 " | ワイヤー | 1.375 " | 0.354 " | 0.354 " | #67 | 67 | ¥6,128 | |
A | 433-0.039 | 3 | 0.039 " | ワイヤー | 1.5 " | 0.255 " | 0.255 " | #61 | 61 | ¥6,128 | |
A | 433-.0375 | 3 | 0.0375 " | XNUMX進インチ | 1 1 / 2 " | 0.037 " | 0.037 " | 0.037 " | - | ¥9,957 | |
A | 433-.0365 | 3 | 0.0365 " | XNUMX進インチ | 1 1 / 2 " | 0.036 " | 0.036 " | 0.036 " | - | ¥10,854 | |
A | 433-.0355 | 3 | 0.0355 " | XNUMX進インチ | 1 1 / 2 " | 0.035 " | 0.035 " | 0.035 " | - | ¥10,854 | |
A | 433-.0345 | 3 | 0.0345 " | XNUMX進インチ | 1 1 / 2 " | 0.034 " | 0.034 " | 0.034 " | - | ¥10,854 | |
A | 433-.0230 | 3 | 0.023 " | XNUMX進インチ | 1 1 / 8 " | 0.023 " | 0.023 " | 0.023 " | - | ¥10,518 | |
A | 433-0.037 | 3 | 0.037 " | ワイヤー | 1.5 " | 0.295 " | 0.295 " | #63 | 63 | ¥6,128 | |
A | 433-.0340 | 3 | 0.034 " | XNUMX進インチ | 1 1 / 2 " | 0.034 " | 0.034 " | 0.034 " | - | ¥8,814 | |
A | 433-.0290 | 3 | 0.029 " | XNUMX進インチ | 1 3 / 8 " | 0.029 " | 0.029 " | 0.029 " | - | ¥10,518 | |
A | 433-0.021 | 3 | 0.021 " | ワイヤー | 1" | 0.021 " | 0.021 " | #75 | 75 | ¥7,392 | |
A | 433-.0265 | 3 | 0.0265 " | XNUMX進インチ | 1 1 / 4 " | 0.026 " | 0.026 " | 0.026 " | - | ¥10,518 | |
A | 433-.0315 | 3 | 0.0315 " | XNUMX進インチ | 1 3 / 8 " | 0.031 " | 0.031 " | 0.031 " | - | ¥10,478 | |
A | 433-0.036 | 3 | 0.036 " | ワイヤー | 1.5 " | 0.275 " | 0.275 " | #64 | 64 | ¥6,128 | |
A | 433-.0215 | 3 | 0.0215 " | XNUMX進インチ | 1" | 0.021 " | 0.021 " | 0.021 " | - | ¥10,518 | |
A | 433-.0220 | 3 | 0.022 " | XNUMX進インチ | 1" | 0.022 " | 0.022 " | 0.022 " | - | ¥10,518 | |
A | 433-.0305 | 3 | 0.0305 " | XNUMX進インチ | 1 3 / 8 " | 0.03 " | 0.03 " | 0.03 " | - | ¥9,080 | |
A | 433-0.033 | 3 | 0.033 " | ワイヤー | 1.375 " | 0.315 " | 0.315 " | #66 | 66 | ¥6,128 | |
A | 433-.0385 | 3 | 0.0385 " | XNUMX進インチ | 1 1 / 2 " | 0.038 " | 0.038 " | 0.038 " | - | ¥10,854 | |
A | 433-0.031 | 3 | 0.031 " | ワイヤー | 1.375 " | 0.234 " | 0.234 " | #68 | 68 | ¥7,392 | |
A | 433-.1000 | 4 | 0.1 " | XNUMX進インチ | 3 1 / 2 " | 0.1 " | 0.1 " | 0.1 " | - | ¥6,504 | |
A | 433-.0705 | 4 | 0.0705 " | XNUMX進インチ | 3" | 0.07 " | 0.07 " | 0.07 " | - | ¥8,015 | |
A | 433-.0710 | 4 | 0.071 " | XNUMX進インチ | 3" | 0.071 " | 0.071 " | 0.071 " | - | ¥8,015 | |
A | 433-.1055 | 4 | 0.1055 " | XNUMX進インチ | 3 1 / 2 " | 0.105 " | 0.105 " | 0.105 " | - | ¥8,015 | |
A | 433-.0755 | 4 | 0.0755 " | XNUMX進インチ | 3" | 0.075 " | 0.075 " | 0.075 " | - | ¥8,015 | |
A | 433-.1255 | 4 | 0.1255 " | XNUMX進インチ | 3 1 / 2 " | 0.125 " | 0.125 " | 0.125 " | - | ¥9,158 | |
A | 433-.1075 | 4 | 0.1075 " | XNUMX進インチ | 3 1 / 2 " | 0.107 " | 0.107 " | 0.107 " | - | ¥7,373 | |
A | 433-.0690 | 4 | 0.069 " | XNUMX進インチ | 3" | 0.069 " | 0.069 " | 0.069 " | - | ¥7,373 |
433シリーズ チャッキングリーマ
Yankee 433 シリーズ チャッキング リーマは、ドリル穴を拡大し、正確な寸法に正確に仕上げるのに適しています。 これらは、高精度と滑らかな表面仕上げが重要な金属加工、自動車、航空宇宙および製造プロセスで使用されます。 これらのリーマーはストレートフルート設計になっており、切りくずを効率よく穴の中に押し込みながら、ファスナーを取り付ける際に穴を正確に拡大して完璧にフィットします。 高速度鋼構造を採用しており、刃先を再研磨しても影響を受けない光沢仕上げが特徴です。 これらのリーマはストレートシャンクを備えているため、ボール盤などの工作機械のチャックに簡単に取り付けることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 亜鉛メッキパイプ継手
- スプリンクラーバルブ
- 屋外LEDメッセージディスプレイ
- ロッドおよびピストンシールキット
- Cフックパイプリフター
- 延長コードとコンセントストリップ
- オフィスおよび医療カート
- フードサービスの使い捨ておよびディスペンサー
- 銅
- 溶接棒とワイヤー
- MARATHON MOTORS オープン防滴エンクロージャー、Carbonator Pump Motors
- CONDOR カット耐性スリーブ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS コネクタ本体3P 4 W
- QORPAK サンプルバイアル4ml45mm
- BUSSMANN NBBシリーズヒューズリンク
- FUNNEL KING ドレンパン
- SHAW PLUGS Turn-Tite 機械式拡張プラグ、3 ~ 4 インチ
- STARRETT 深さマイクロメータ
- 3M ハンドパッドホルダー
- HUMBOLDT デジタル自動環球装置