入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャッキングリーマー |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.0165 " |
寸法タイプ | XNUMX進インチ |
終了 | 明るい |
フルートの長さ | 3 / 8 " |
左手/右手 | 右 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 7 / 8 " |
シャンク | ストレート |
シャンク径 | 0.016 " |
シャンクサイズ | 0.016 " |
シャンクタイプ | ストレート |
サイズ | 0.016 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 1.27 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8207600035 |
原産国 | US |
モデル | フルートの数 | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクサイズ | サイズ | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
433-.0140 | 2 | 0.014 " | XNUMX進インチ | 7 / 8 " | 0.014 " | 0.014 " | 0.014 " | - | ¥11,207 | |
433-.0150 | 2 | 0.015 " | XNUMX進インチ | 7 / 8 " | 0.015 " | 0.015 " | 0.015 " | - | ¥10,219 | |
433-.0155 | 2 | 0.0155 " | XNUMX進インチ | 7 / 8 " | 0.015 " | 0.015 " | 0.015 " | - | ¥11,207 | |
433-.0170 | 2 | 0.017 " | XNUMX進インチ | 7 / 8 " | 0.017 " | 0.017 " | 0.017 " | - | ¥11,207 | |
433-.0175 | 2 | 0.0175 " | XNUMX進インチ | 7 / 8 " | 0.017 " | 0.017 " | 0.017 " | - | ¥11,207 | |
433-.0185 | 2 | 0.0185 " | XNUMX進インチ | 7 / 8 " | 0.018 " | 0.018 " | 0.018 " | - | ¥11,207 | |
433-.0190 | 2 | 0.019 " | XNUMX進インチ | 7 / 8 " | 0.019 " | 0.019 " | 0.019 " | - | ¥11,207 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。