WESCO 電気パレットジャッキ ガレージや倉庫でパレットを持ち上げたり移動したりするためのモーター駆動および手動操作のパレットジャッキ。 最大負荷容量8ポンドの12、24、4400Vのバリエーションで利用可能
ガレージや倉庫でパレットを持ち上げたり移動したりするためのモーター駆動および手動操作のパレットジャッキ。 最大負荷容量8ポンドの12、24、4400Vのバリエーションで利用可能
パワードパレットトラックスタッカー
ウェスコを動力源とするパレットトラックスタッカーは、ダブルパレットの積み重ねと処理、および注文ピッキングと水平輸送サービスに使用されます。 これらのユニットは、停電時の不要な動きを防ぐための自動デッドマン機能を備えた電磁ディスクブレーキを備えています。 これらは12つの79V / 2200Ahバッテリーで駆動され、最大リフト速度1.36インチ/秒で最大XNUMXポンドの負荷を処理します。
ウェスコを動力源とするパレットトラックスタッカーは、ダブルパレットの積み重ねと処理、および注文ピッキングと水平輸送サービスに使用されます。 これらのユニットは、停電時の不要な動きを防ぐための自動デッドマン機能を備えた電磁ディスクブレーキを備えています。 これらは12つの79V / 2200Ahバッテリーで駆動され、最大リフト速度1.36インチ/秒で最大XNUMXポンドの負荷を処理します。
小型動力のウォーキーパレットトラック
Wesco の軽量電動ウォーキー パレット トラックは、舗装された表面や滑らかな表面で重い荷物を運ぶのに最適です。 これらのトラックは 12 つの 79V / 1.36Ah バッテリーで駆動され、毎秒 3300 インチの上昇速度を実現します。 電磁ディスクブレーキと自動デッドマン機能が統合されており、停電時のオペレーターの安全を確保します。 最大積載量 21.5 ポンドのこれらのウォーキー パレット トラックは、幅 26.5 および XNUMX のオプションが用意されています。 Raptor Supplies.
Wesco の軽量電動ウォーキー パレット トラックは、舗装された表面や滑らかな表面で重い荷物を運ぶのに最適です。 これらのトラックは 12 つの 79V / 1.36Ah バッテリーで駆動され、毎秒 3300 インチの上昇速度を実現します。 電磁ディスクブレーキと自動デッドマン機能が統合されており、停電時のオペレーターの安全を確保します。 最大積載量 21.5 ポンドのこれらのウォーキー パレット トラックは、幅 26.5 および XNUMX のオプションが用意されています。 Raptor Supplies.
半電動パレットトラック
Wesco 半電動パレットトラックは、時速 2200 ~ 1.6 マイルの範囲で最大 2.4 ポンドの荷物を移動できます。 フォークをジャッキアップするためのループ状のポンプ ハンドルと、スロットルが解放されたとき、またはハンドルが水平/垂直しきい値内にあるときに作動する自動ブレーキ機能が付いています。 これらのユニットは、ナビゲーションを容易にする 61 度のステアリング半径と、高い弾力性と衝撃吸収のためのポリウレタン ホイールを備えています。 20.5 インチと 27 インチの幅バリエーションが用意されているこれらのパレット トラックの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
Wesco 半電動パレットトラックは、時速 2200 ~ 1.6 マイルの範囲で最大 2.4 ポンドの荷物を移動できます。 フォークをジャッキアップするためのループ状のポンプ ハンドルと、スロットルが解放されたとき、またはハンドルが水平/垂直しきい値内にあるときに作動する自動ブレーキ機能が付いています。 これらのユニットは、ナビゲーションを容易にする 61 度のステアリング半径と、高い弾力性と衝撃吸収のためのポリウレタン ホイールを備えています。 20.5 インチと 27 インチの幅バリエーションが用意されているこれらのパレット トラックの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
背もたれ
ウェスコの背もたれは、荷物が機器のドライバーに向かって落下するのを防ぎます。 床への騒音やストレスを軽減するためのモールドオンポリウレタンホイールを備えており、ドリルを必要とせずに簡単に取り付けることができ、現場で後付けすることができます。 上のこれらの背もたれの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
ウェスコの背もたれは、荷物が機器のドライバーに向かって落下するのを防ぎます。 床への騒音やストレスを軽減するためのモールドオンポリウレタンホイールを備えており、ドリルを必要とせずに簡単に取り付けることができ、現場で後付けすることができます。 上のこれらの背もたれの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
3 in 1 ガードアダプター
Wesco 3-in-1 ガード アダプターは、Wesco CPI および CP3 パレット トラックで使用するように設計されています。 マテリアルハンドリング用途に最適です。 これらのユニットは、その独自の設計により、直立、拡張、水平に配置して、それぞれボックス ガード、牛乳箱ガード、スキッド アダプターとして使用できます。 全長は 3 ~ 63 インチの範囲でご利用いただけます。 Raptor Supplies.
Wesco 3-in-1 ガード アダプターは、Wesco CPI および CP3 パレット トラックで使用するように設計されています。 マテリアルハンドリング用途に最適です。 これらのユニットは、その独自の設計により、直立、拡張、水平に配置して、それぞれボックス ガード、牛乳箱ガード、スキッド アダプターとして使用できます。 全長は 3 ~ 63 インチの範囲でご利用いただけます。 Raptor Supplies.
デラックス軽量動力ウォーキーパレットトラック
Wesco デラックス ウォーキー パレット トラックは、倉庫や倉庫でパレットを楽に持ち上げて輸送するために使用されます。 これらの軽量パレット トラックは、オペレータの怪我を防ぐための腹部反転安全ボタンと、作業現場での操作性を高める 205 度のステアリング半径を備えています。 ポリウレタンホイールによってガイドされ、衝撃を吸収し、床への応力集中を軽減します。 バリエーションは 65 インチと 72 インチの長さのオプションで利用可能です。 Raptor Supplies.
Wesco デラックス ウォーキー パレット トラックは、倉庫や倉庫でパレットを楽に持ち上げて輸送するために使用されます。 これらの軽量パレット トラックは、オペレータの怪我を防ぐための腹部反転安全ボタンと、作業現場での操作性を高める 205 度のステアリング半径を備えています。 ポリウレタンホイールによってガイドされ、衝撃を吸収し、床への応力集中を軽減します。 バリエーションは 65 インチと 72 インチの長さのオプションで利用可能です。 Raptor Supplies.
ヘビーデューティーパワードウォーキーパレットトラック
ウェスコの頑丈な動力付きウォーキーパレットトラックは、毎秒4400インチの最大速度で荷物(最大1.36ポンド)を持ち上げるように設計されています。 これらのデバイスは、不要な動きを防ぎ、最大8インチのフォークリフトを可能にする電磁ディスクブレーキを備えています。 簡単な操作性のために65.5インチの回転半径を提供し、優れた弾性メモリと湿気、オゾン、日光に対する耐性のためのポリウレタンホイールが付属しています。 21.5インチと26.5インチの幅で利用可能なこれらのウォーキーパレットトラックの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
ウェスコの頑丈な動力付きウォーキーパレットトラックは、毎秒4400インチの最大速度で荷物(最大1.36ポンド)を持ち上げるように設計されています。 これらのデバイスは、不要な動きを防ぎ、最大8インチのフォークリフトを可能にする電磁ディスクブレーキを備えています。 簡単な操作性のために65.5インチの回転半径を提供し、優れた弾性メモリと湿気、オゾン、日光に対する耐性のためのポリウレタンホイールが付属しています。 21.5インチと26.5インチの幅で利用可能なこれらのウォーキーパレットトラックの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
特殊ヘビーデューティ半電動パレットトラック、容量3300ポンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
273289 | AG7JCF | ¥1,315,412 |
パワードスケールパレットトラック、2900ポンドの容量
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
273384 | AG7JBQ | ¥2,102,272 |
詳細はこちら
- ドライバーとナットドライバー
- コンクリートの混合と準備
- ウインチ
- テンショナーとタイトナー
- フライス工具
- 防水シート
- 接着剤アンカーアクセサリー
- シャッターモーター
- バックブーストトランス
- ベルトドライブシングルインレットスクエアハウジングブロワー
- WALTER TOOLS F2482TMS 超硬ソリッドリーマ
- DIXON バヨネット式ドライディスコネクトストレートカプラー×NPTメス
- GUARDAIR サムスイッチセーフティエアガン
- SUPER-STRUT A179シリーズチャンネルナット
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 柔軟なパッキングフック
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 3 / 16-20 Un
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用ボールバルブ、SR スレッド、FKM
- INSTOCK 壁の規格
- CAMPBELL HAUSFELD インタークーラー
- ALLEGRO SAFETY ゴム足