WESCO 273386 バッテリー付き高耐久電動トランシーバーパレットトラック、幅21.5インチ、容量4400ポンド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気パレットジャッキ |
フォークの高さが低くなりました | 3.3 " |
フォークの高さを上げる | 8" |
フォーク長 | 45 " |
フォーク幅 | 6.8 " |
長さ | 73.75 " |
負荷容量 | 4400ポンド |
全体の高さ | 59 " |
全体の長さ(Overall Length) | 73.75 " |
全幅 | 21.5 " |
ローラー径 | 3" |
ローラー素材 | ポリウレタン |
唐半径(インチ) | 65.5 " |
電圧 | 8 |
ホイール素材 | ポリウレタン |
フォーク間の幅 | 21.5 " |
フォーク間の幅 | 7.9 " |
船の重量(kg) | 601.65 |
船高(cm) | 149.86 |
船の長さ(cm) | 187.33 |
船幅(cm) | 54.61 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。