WESCO 273286 特殊半電動パレットトラック、容量 2200 ポンド、65-3/4 インチ x 27 インチ
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
アイテム価格 | 半電動パレットジャッキ |
色 | イエロー |
フォークの高さが低くなりました | 3" |
フォークの高さを上げる | 7.5 " |
フォーク長 | 48 " |
フォーク幅 | 6.25 " |
長さ | 65.75 " |
リフト | マニュアル |
負荷容量 | 2200ポンド |
全体の高さ | 48.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 65.75 " |
全幅 | 27 " |
ローラー径 | 3" |
ローラー素材 | ポリウレタン |
唐半径(インチ) | 61 " |
電圧 | 24 |
ホイール素材 | ポリウレタン |
フォーク間の幅 | 27 " |
フォーク間の幅 | 14.5 " |
船の重量(kg) | 178.65 |
船高(cm) | 123.19 |
船の長さ(cm) | 167.01 |
船幅(cm) | 68.58 |
プロダクト | モデル | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
273288 | 20.5 " | ¥1,030,623 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。