ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Flexible Packing Hooks
Allpax フレキシブル パッキング フックは、障害物の周囲や手の届きにくい場所にアクセスしてスタッフィング ボックスからパッキングを取り出すことができる柔軟な設計を採用しています。 これらのフックは、滑らかで流れるような動きを提供する焼き入れ工具鋼コークスクリュー スタイルのビットを備えています。 T字型ハンドルが付属しています ...ディープオフセットピックと比較して、より広いグリップを実現します。 柔軟な巻線シャフトを備えており、曲がりやカーブでも回転運動をスムーズに伝達します。続きを见る
形式 | モデル | ビット径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | AX1215 | 1" | 30 1 / 3 " | ¥18,748 | |
B | AX1213 | 1 / 2 " | 19 " | ¥9,291 | |
C | AX1212 | 3 / 8 " | 14 " | ¥4,777 | |
D | AX1214 | 5 / 8 " | 23 " | ¥13,782 | |
E | AX1210 | 7 / 32 " | 7 1 / 5 " | ¥3,514 | |
F | AX1211 | 15 / 16 " | 11 " | ¥3,982 |
特徴
- これらの梱包フックは、詰め物ボックスから梱包を取り外すのに最適です。
- グリップ力を最大限に高めるスチール製の T ハンドルが付属しています。
- 障害物の周囲や手の届きにくいスペースに素早くアクセスできるように、柔軟な巻線シャフトとコークスクリュー スタイルのビットが提供されています。
よくある質問
Allpax フレキシブル パッキング フックを使用する理由は何ですか?
- 詰め箱からパッキンを取り出す手間を省きます。
- フレキシブルシャフトはツイストスチールケーブル構造を採用しており、厳しい作業条件にも容易に適合します
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンジットフィッティング
- 金属クラッドホイップ
- リニアガイドレール
- 対象となるIBCおよびタンク流出封じ込め
- 壁に取り付けられた格納式バリア
- スイッチ
- 研磨
- ラボの保管と輸送
- 特殊安全ツール
- アルミニウム
- LITTLE GIANT ガーデンカート1000ポンド
- TAPCO サインブラケット U チャンネル
- CONDOR プラスチック、セキュリティサイン、通知
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS クロススタックタブ
- KETT TOOLS 左側のナイフ
- DORMONT 20C安全シールドシリーズ黄色コーティングされたステンレス鋼標準ガスコネクタ
- SPEARS VALVES PVC クラス 100 IPS 加工クロス、ソケット x ソケット x ソケット x ソケット
- DAZOR Lumilus LEDクランプベースライト、31インチ