アイテム価格 | 電気パレットジャッキ |
色 | 青 |
フォークの高さが低くなりました | 3.5 " |
フォークの高さを上げる | 8.25 " |
フォーク長 | 47 " |
フォーク幅 | 6.8 " |
長さ | 64 " |
負荷容量 | 2900ポンド |
全体の高さ | 57.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 64 " |
全幅 | 26.5 " |
ローラー径 | 3" |
ホイール素材 | モルドンポリウレタン |
フォーク間の幅 | 26.5 " |
フォーク間の幅 | 12.9 " |
船の重量(kg) | 327.6 |
船高(cm) | 146.05 |
船の長さ(cm) | 162.56 |
船幅(cm) | 67.31 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。