WESCOデラックス軽量パワードウォーキーパレットトラック
形式 | モデル | 長さ | 負荷容量 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 273445 | 65 " | 3300ポンド | 65 " | 25.5 " | 12 | ¥1,854,812 | |
B | 273446 | 72 " | 4400ポンド | 72 " | 27 " | 24 | ¥2,673,115 | 見積依頼
|
デラックス軽量動力ウォーキーパレットトラック
Wesco デラックス ウォーキー パレット トラックは、倉庫や倉庫でパレットを楽に持ち上げて輸送するために使用されます。 これらの軽量パレット トラックは、オペレータの怪我を防ぐための腹部反転安全ボタンと、作業現場での操作性を高める 205 度のステアリング半径を備えています。 ポリウレタンホイールによってガイドされ、衝撃を吸収し、床への応力集中を軽減します。 バリエーションは 65 インチと 72 インチの長さのオプションで利用可能です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フライヤー
- ラウンドベルトコネクタ
- エアサーキュレータガード
- クリップベアリング
- ダイレクトドライブチューブアキシャルファン
- ノミとハンドドリルをパンチします
- ホースクランプ
- 仕上げ用品
- ラボ機器
- サイン
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、7 / 16-28 Unef
- GRUVLOK Eガスケットアウトレットカップリング
- SPEARS VALVES PVCクラス125IPS22-1 /2Deg。 エルボ、ガスケットxスピゴット
- WRIGHT TOOL 差込角1/4インチ 標準ドライバーソケット ビット付
- LINN GEAR ステンレススチール仕上げボアスプロケット、50 チェーン
- MASTER LOCK A1165 アメリカン ロック セーフティ ロックアウト南京錠同じキー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ MDBXヘリカル/ウォーム二減速減速機
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ MSFXヘリカル/ウォーム二減速減速機
- GROVE GEAR GR シリーズ、BMQ-L スタイル、830 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機