WESCO 273445 軽量デラックス電動パレットトラック、容量 3300 ポンド
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
アイテム価格 | 電気パレットジャッキ |
色 | レッド |
フォークの高さが低くなりました | 3" |
フォークの高さを上げる | 7.67 " |
フォーク長 | 48 " |
フォーク幅 | 6.25 " |
長さ | 65 " |
リフト | 電池 |
負荷容量 | 3300ポンド |
全体の高さ | 50 " |
全体の長さ(Overall Length) | 65 " |
全幅 | 25.5 " |
枢軸 | 205度 |
ローラー径 | 3" |
電圧 | 12 |
フォーク間の幅 | 25.5 " |
フォーク間の幅 | 13 " |
船の重量(kg) | 283.95 |
船高(cm) | 127 |
船の長さ(cm) | 165.1 |
船幅(cm) | 64.77 |
プロダクト | モデル | 長さ | 負荷容量 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273446 | 72 " | 4400ポンド | 72 " | 27 " | 24 | ¥2,673,115 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。