WESCO 273446 頑丈なデラックス動力パレットトラック、容量 4400 ポンド
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気パレットジャッキ |
色 | レッド |
フォークの高さが低くなりました | 3" |
フォークの高さを上げる | 7.67 " |
フォーク長 | 48 " |
フォーク幅 | 6.25 " |
長さ | 72 " |
リフト | 電池 |
負荷容量 | 4400ポンド |
全体の高さ | 50 " |
全体の長さ(Overall Length) | 72 " |
全幅 | 27 " |
枢軸 | 180度 |
ローラー径 | 3" |
電圧 | 24 |
フォーク間の幅 | 27 " |
フォーク間の幅 | 14.5 " |
船の重量(kg) | 516.15 |
船高(cm) | 127 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 68.58 |
プロダクト | モデル | 長さ | 負荷容量 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273445 | 65 " | 3300ポンド | 65 " | 25.5 " | 12 | ¥1,854,812 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。