WESCO 170012 軽量電動ウォーキーパレットトラック、幅26.5インチ、容量3300ポンド
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
アイテム価格 | 電気パレットジャッキ |
色 | 青 |
フォークの高さが低くなりました | 3.2 " |
フォークの高さを上げる | 7.8 " |
フォーク長 | 45 " |
フォーク幅 | 6.25 " |
長さ | 65.5 " |
負荷容量 | 3300ポンド |
全体の高さ | 57.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 65.5 " |
全幅 | 26.5 " |
ローラー径 | 3" |
ローラー素材 | ポリウレタン |
唐半径(インチ) | 59 " |
電圧 | 12 |
ホイール素材 | ポリウレタン |
フォーク間の幅 | 26.5 " |
フォーク間の幅 | 14 " |
船の重量(kg) | 251.1 |
船高(cm) | 146.05 |
船の長さ(cm) | 166.37 |
船幅(cm) | 67.31 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。